463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

安全な輸送と損傷のない保管を目的とした高品質のツールロールに収めて、さまざまな組み合わせで用意されています。
寸法(mm)61× 5 質量(g)275
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

メディエイド アシストインソール アーチ&グリップ SIGMAX(シグマックス) 動画あり
アーチをサポートし、ウィンドラスメカニズムが正しく働くことで足を理想的なバランスに導き、足の疲労感・負担を軽減。すべりにくい素材を使用し、靴との一体感が向上。柔軟性とサポート力を両立させた特殊素材が快適な装着感を実現(※つま先が上がることで足底腱膜が巻き上げられ、足のアーチが高くなる現象。正しく機能することで、足部全体がずれやねじれなどの外力に対し変形しにくくなり、しっかりとした足になる。)。手洗いでの洗濯が可能
用途立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に
1足
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 タイプ八角胴
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚アルミでしならない、ガタツキなし。
全長(cm)135 サイズ135cm 質量(g)365 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入り
RoHS
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

股関節のぐらつきをおさえるクッション内蔵で股関節周りをサポート! 両足にも巻き付ける構造で安定してズレにくい。 伸縮性通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので快適な着用感! マジックテープ(R)使用で着脱らくちん。 立ち上がる時や、歩く時に股関節がつらい方におすすめです。 布施接骨院布施賢太郎先生監修の股関節ベルト。 股関節を引き締めることによって、下半身のぐらつきが安定し、歩く動作や立ち上がりがつらい方の普段のうごきをサポートしてくれます。
用途股関節のバランスを整えていつものうごきをサポート! 色(柄)ベージュ
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



1個
399 税込439
当日出荷

使用方法は「リアスタンド用のフック」、「リアサスのアッパーマウント部を流用した荷掛けフック」、「ナンバープレートボルト用カラー」と様々。デザインが支持され多くのカスタムプランに組み込まれています。
1セット(2個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)






以為(おもえらく)日光杉酒器シリーズ枡の角で呑む酒の味は研ぎすまされ、かつ、木本来のやわらかさ。色や香りは五感をふるわせます。目にやさしく美しい淡紅色の木肌は心に安らぎを与えます。枡を重ねて徳利と並べるとデザインの統一性と杉の杢目の美しさがあります。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。
用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り 毛材セラミックファイバー 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面 入数1
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。
用途アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ 仕様すべり止め:あり 材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ブラック 袖口仕様マジック
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
309 税込340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)SWM6X12SW
規格M6X12SW 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS043 ポンプ部品_No.4、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.3、GKS20-1 ポンプ部品_No.3、MS039D-20JA ポンプ部品_No.4、KS13M ポンプ部品_No.3、BSA-410 フロントパネル部品_No.6、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.3、MS613DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.58、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.13、MS037 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.3、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.6、MK035SP 薬剤タンク部品_No.14、GS10EM-1 ポンプ部品 ナベコネジ(+)SWM6X12SW_No.4、MS030SP ポンプ部品_No.4、GKS15 ポンプ部品_No.3など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

マーカー形状でタッチアップして使用する、新しいタイプの艶調整剤です。 水性で臭いもなく、環境にも優しいです。 スプレーを使い慣れていない方や、最小範囲で艶調整・コーティング作業をしたいというときにお奨めです!
主成分水、アクリル樹脂など 危険物の類別非危険物
1本(10mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 ネムリ(サイズ1.0センチ)のボタンホールが縫えます。
参考/旧型式9200209
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷