1,997件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BRAKING WK098R
BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
主な適合車種CBR1000RR 2008-2010年式:フロント右に使用
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

「R98」、「R16」に対応したエミュレーションカード。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-09
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途パブリック、小便器用 消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m)器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)



使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
スチール
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!
耐熱温度(℃)200 材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル 寸法(cm)約18×21 耐冷温度(℃)-10
1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに 材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102 質量(g)51 適合ドリル径(mm)0.1~3.2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13 直径(Φmm)355 穴径(Φmm)25.4 カッター長(mm)【ナイロン】130
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミニスタ4WAY#123~6.0
(+)1・2・3に対応!。狭い箇所などの作業に大変便利。
商品構成単品 アズワン品番64-3671-20
1本
529 税込582
5日以内出荷

MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパー
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。 付属品皿タッピングねじ4.0×25 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ 幅(mm)26 HL 奥行(mm)317~550 適合幅(mm)600~910 適合扉高さ(mm)2500迄 適合高さ(mm)2000迄 カバー色HL 適合扉厚(mm)25~45 適合扉質量(kg)~20
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6 寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m 直径(Φmm)110 長さ(m)5 穴径(Φmm)25.4
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

耐久性があり、切れ味に優れます。
用途EA898R-7用替コード コード四角ナイロンコード エスコ品番EA898R-27 質量(g)730 長さ(m)100 太さ(mm)2.4
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。
用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適 コード長さ(m)4 エスコ品番EA898R-11 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)130 穴径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。
用途EA898R-6、7用替コード コード四角ナイロンコード エスコ品番EA898R-21 質量(g)750 長さ(m)100 太さ(mm)2.4
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。 抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。 踏抜き防止鉄板入り中底。 JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RV-27 形状ハイカット 質量(kg)1.7(26cm) 種類安全長靴 材質(ソール)PVC/耐油底 機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油 全長(cm)34(26cm) JIS規格JIS規格S級相当 材質(先芯) 材質(インソール)エステル 靴タイプ長靴
1個
5,250 税込5,775
当日出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

ワンタッチでコードの脱着が可能。
用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適 エスコ品番EA898R-12 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)120 長さ(m)180(10本) 穴径(Φmm)25.4 太さ(mm)2.4
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)ゴム エスコ品番EA998RD-26 種類安全長靴 材質(ソール)ゴム JIS規格JIS S級相当 材質(インナー)綿メリヤス 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷