326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 テープ幅(mm)13 材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.27 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 1目盛(mm)1
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889 質量(g)20 寸法L(mm)35 寸法a(mm)2.2 寸法D(mm)29 寸法l(mm)15 寸法b(mm)4.5
1丁
949 税込1,044
当日出荷

仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)10 付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ乾湿両用 消費電力(W)1200 風量(m3/min)ブロアー時/2 騒音値(dB)84 真空度(kPa)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハンドピース(回転、超音波出力)のコントロールが出来るフットスイッチです。全てのパワーパックに使用できます。
トラスコ品番128-4946 コード全長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VERTEX(バーテックス)精密バイス(SKS)
材質SKS2 硬度HRC58~60 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

適合メーカーSUBARU 主な適合純正品番13294-KA210・13294-KA101・13294-KA211・13294-KA100・13294-KA103・13294-KA102
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SK(新潟精機)ケガキゲージ
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に 最小表示(mm)0.05 セット内容ペンシルケガキ針(SC-P) 材質(本体)ステンレス 器差(mm)±0.1 仕上シルバー仕上 デプスバー ベース寸法(mm)100
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合メーカーSUBARU 主な適合純正品番13294-KA082・13294-KA110・13294-KA180・13294-KA121・13294-KA200・13294-KA230・13294-KA120・13294-KA231
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)42 部品番号AG1663-F0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
319 税込351
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)40 部品番号AG1654-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
309 税込340
翌々日出荷


・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)46 部品番号AG1686-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
339 税込373
翌々日出荷

シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 動画あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5本)
689 税込758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)50 部品番号AG1703-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)5
1個
349 税込384
翌々日出荷

Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。 低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
コード長さ(m)3 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約230(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)18~22,000 音圧レベル(dB)104(出力) アズワン品番65-1708-92 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)VC-23/30用集じんホース
長さ(m)1.8 適合本体VC-23/30専用 ホース外径(Φmm)34.5(本体側は、タンクに直接接続)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
参考品番L3K9-10-230 型式ER3P,BLEAP,BL5FP,BLFFP,GH5AW,GH5AS,GH5FS,GHEFP,GH5AP,CCEAW,CCFFW,GG3P メーカーマツダ 代表車種アクセラ(セダン)、アテンザ(スポーツワゴン)
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)45 部品番号AG1676-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)6
1個
309 税込340
3日以内出荷