240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)3 角度(°)60 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形3M
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。 仕様サイドリリースバックル 流線型 材質ポリアセタール ブラック
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)5 角度(°)60 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形5M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルトストツパマトメ
部品名称ベルトストツパマトメ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.77MB) 図解NoMX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.20、SSA-S500 エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.17、SSA-S500A エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.17
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベルトハリ
部品名称ベルトハリ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMSA513R3-2M-A フレーム部品_No.26、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.17、MS653DR6T2-Y エンジン部品_No.20、MS513DNR-Y フレーム部品_No.26、MSA413R3-K-A フレーム部品_No.26、MS551DR6T-Y エンジン部品_No.17、MS651DR4T-K エンジン部品_No.17、MS753DFR-Y フレーム部品_No.31、MS753DR6T-Y エンジン部品_No.20、MS653DR6T-K エンジン部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.21、MSA410-K フレーム部品_No.28、MS551DR4T-Y エンジン部品_No.17、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.44、MSA413R3-M フレーム部品_No.26、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.25、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.26、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.37、MSA513R3-M フレーム部品_No.26など
1個
609 税込670
7日以内出荷

オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。 適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。 トラスコ品番821-7824 セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A) 全長(mm)510 質量(kg)1
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷




1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4 セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷


BIGM(丸山製作所)Vベルト A26
規格A26 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 図解NoSSAーC421 本体部品_No.29、MS313ESL-M フレーム部品_No.28、MS330EA-K-A フレーム部品_No.23、MS310ESL-3M フレーム部品_No.28、MS310ESL-3K フレーム部品_No.28、MS330EA-M フレーム部品_No.23、MS153EW-3M 本体部品_No.17、MS313ESL-K フレーム部品_No.28、MS153EW-3K 本体部品_No.17、MS310ESL-2K フレーム部品_No.28、MS310ESL-2M フレーム部品_No.28、GS28EKA フレーム部品 Vベルト A26_No.19、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.25、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.28
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷



◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
他社参考品番(VESRAH)AN-2003 他社参考品番(NTB)YV17-790A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (370種類の商品があります)

◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
他社参考品番(VESRAH)AN-2001 他社参考品番(NTB)YV16.5-750A
1個
2,498 税込2,748
欠品中