541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(15g)
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 動画あり
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
38,730 税込42,603
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

東洋防災消防標識 白
消防標識です。
材質樹脂板 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)




1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


WAKI(和気産業)真鍮Nメッキネジ締
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×430×180 TKG品番9-0398-0301 TKG品番(2017)6-0360-0301
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アイロンで熱着できる画仙紙。官製はがきを簡単に「画仙紙はがき」になにすることができます。
寸法(mm)100×148×5 質量(g)55 内容50枚入 素材紙・EVA
1個(50枚)
599 税込659
3日以内出荷


軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 動画あり
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

トーキンTIGトーチ
RoHS
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6L
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに 特性さび止め 主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ 塗布面積(m2)13~16.5 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶(1.6L)
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.43 自由長(mm)30 総巻数(巻)11.75 外径(mm)7 内径(mm)5.8 入数(個)20 線径(mm)0.6 使用荷重(N)7.4 使用たわみ(mm)17
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様●サイズ:600/400mL×1●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291839N アズワン品番67-2184-69
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに 特性さび止め 主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ 塗布面積(m2)1.7~2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶(0.2L)
819 税込901
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

5本1包装タイプで鍼管1本付き。番手別カラーホルダーで分かりやすく、鍼の折れや曲がりを防止。軽くて使いやすいアルミ鍼柄。灸頭鍼には使用できません
タイプディスポ鍼 材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/アルミ、鍼管/ポリ酢酸ビニル 滅菌EOG滅菌済 一般的名称滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(300本)ほか
2,210 税込2,431
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ストッパー付キャスター×4
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:スチール角パイプ焼付塗装
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)