429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

セット内容内容:埋め込みガイドピン(艶消し)、埋め込みガイドピンベース各2個
1セット
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200 関連資料(0.17MB)
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

枠・本体の補修用としてお使いください。
幅(mm)1200 関連資料(0.17MB) 木目あり(木目方向:ヨコ)
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB Bコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス ケーブル長(m)5
1個
6,998 税込7,698
欠品中


1個
859 税込945
5日以内出荷

インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 66A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.92mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 35.7MHz。リード間隔 = 12.37mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.8mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷



1箱
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 5m AOC Cable。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

CD Series(CDQ2A50M) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス ケーブル長(m)5
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷


国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


仕様同軸タイプ:KX6A 、 特性インピーダンス:75 Ω 、 シース色:緑 、 動作温度 Min:-35℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

CD Series(CDA2G50M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDA2B50M) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CA Series(CA2B50M) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

推奨用途:スフェリソーブの代替品
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径80A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モード逆相
1個
82,980 税込91,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
689 税込758
5日以内出荷

関連キーワード