両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
サイズA4
紙厚(μm)約184
白色度(%)iso約85
坪量(g/m2)約157
仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別最厚口
タイプマルチタイプ
種類コピー用紙
紙質中性紙
紙厚(mm)0.184
印刷方式両面
入数500枚
適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
1冊(500枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
主な適合純正品番17526-K44-J00
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル
材質硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
タイプハード
フレーム色透明
3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
ジョインテックスカードケース。
色(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。
仕様JOINTEXオリジナル
材質軟質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
タイプソフト
バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 44V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 9nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D
主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
規格45~51フクム
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMDJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.48、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 フユーエルフイルター ASSY_No.44、MD575 本体部品_No.22、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.51、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 フユーエルフイルター ASSY_No.52、MD3020K 本体部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.52、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.65、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 フユーエルフイルター ASSY_No.52など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoMD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.54、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.58、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MD3020M 本体部品_No.39、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.54、MDJ60G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD575G-15-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.58、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 チユーブ_No.50、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.58など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
取付支持形式クレビス一体形
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
規格BPM7A
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.9MB)
図解NoMD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、DKJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 プラグ BPM7A_No.44、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.44、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、MD575G-26M-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.44、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37など
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:4a4b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4713-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ