カテゴリ

  • 自動車純正部品(448)
  • 配管・水廻り設備部材(313)
  • バイク純正部品(299)
  • 制御機器(174)
  • 電気材料(157)
  • バイク部品(120)
  • 農業機械(107)
  • メカニカル部品(83)
  • トラック純正部品(53)
  • 自動車補修部品(42)
  • 機構部品(34)
  • 空調・電設資材(33)
  • 物流用品(32)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 電動工具(26)
  • 切削工具(25)
  • 建築金物(22)
  • 梱包用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全標識(8)
  • 照明(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a47」の検索結果

2,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1129件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
純正インクカートリッジ EPSON IC69 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC69EPSON(98件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 046
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(85件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(17件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
リサイクルインク エプソン対応 IC69互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC69互換エコリカ(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC69シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
S型コンテナ 三菱ケミカルS型コンテナ三菱ケミカル(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(208件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS C 8412
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から123日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
強力丸落(ステンレス製) TRUSCO強力丸落(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
ウォーターポンプ(ミツビシ用) GMBウォーターポンプ(ミツビシ用)GMB(50件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から121日以内出荷
サイドスタンド ニシモトサイドスタンドニシモト(330件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (メタリック、パール)武蔵ホルト(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット(47件のレビュー)
3,590税込3,949
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優良メーカー部品です。
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌日出荷
PCクランプ オサメ工業PCクランプオサメ工業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク EPSON対応 IC69 JITリサイクルインク EPSON対応 IC69JIT(6件のレビュー)
2,190税込2,409
1箱ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
関連キーワード
...