4,616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカンからネイキッドまで、車種を問わず幅広く取り付けることができます。アクリル製。スクリーンカラーはセミスモーク。形状:ハーフラウンド形状。取付:4点持。フロントフォーク&バーハンドルクランプタイプ。対応フォーク径:Φ27~Φ51。対応ハンドル:Φ22.2、Φ25.4ともに取付可能。スクリーン色:セミスモーク。セミユニバーサル商品です。ヘッドライト回りの形状により一部取り付けできない車両もあります。スクリーン取付角度は微調整可能。汎用フィッティング付属。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 材質セラミック 長さ(mm)1.6 奥行(mm)0.8 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量125pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)67 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大定格電圧(V)AC:21、直流:30 バリスタ電圧(V)41 最大サージ電流(A)30
1袋(25個)
639 税込703
5日以内出荷

仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 長さ(mm)2.01 奥行(mm)1.25 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量90pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)67 エネルギー(J)0.1 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最大定格電圧(V)AC:21、直流:30 バリスタ電圧(V)41 最大サージ電流(A)30
1袋(25個)
659 税込725
5日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様EA650A-10用替刃(1枚) 付属品刃固定ネジ×2個 エスコ品番EA650A-10B 材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 質量(g)236 刃厚(mm)3.6
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 タイプツヤ消し 耐熱温度(℃)650 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 色番日塗工No/EN-20
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
白色度(%)85程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14 坪量(g/m2)143 ラベル厚(mm)0.07 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタ
1袋(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452) 付属品(TBB-75D)×8本 使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。 寸法(mm)150×45×85 規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055 表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C 耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
1個
999 税込1,099
当日出荷

エアコンの送風口の狭いスキマにフィットしながら奥まで入り込んで汚れを落とします。 。先端は先割れになっているので、グラグラして安定しないルーバーも挟んで両面同時にお掃除できます。 モコモコモップが洗剤を使わずに黒カビやホコリをかき取ります。
材質グリップ:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×265×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
779 税込857
当日出荷

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車 使用量30~60Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1本
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-650) SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-650) SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-650 SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-650 SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-650 SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


可動ハンドル付。取り外し可能カバー付。 ショルダーベルト付きです。 大型ポケットは内側に11箇所・外側に12箇所。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×350(ハンドルを倒した時300) 関連資料(1.13MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LEFS40A-650B-S3AN1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-650B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5m コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質メインシール:OリングNBR 種類スイベルジョイント 最高温度(℃)100 接続ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42] 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン)NBR 材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
179,800 税込197,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFS25A-650B-S3AN1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-650B SMC CADデータあり
ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷



関連キーワード