端子形状プリント基板用端子
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。
用途建設土木作業・工場安全作業に。
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼
色ダークグリーン/ブラック
JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅EE
耐圧迫性荷重(kN)4.5
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 アダプター メネジ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
簡単に素早く補修ができます。
かくれん棒同士で調色ができます。
施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル
奥行(mm)3
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
こんなお得な商品も!
精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術資料1(24.6MB)
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
色ホワイト
サイズフリー
材質PPスパンボンド不織布
エスコ品番EA355AB-12W
寸法(mm)180×400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】SCS14
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
代表車種COMMON
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
外形寸法(mm)108×108×80
環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。
用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。
材質/仕上麻
色ベージュ
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。
容量(L)1.2
材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320
特性食洗機OK
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
テープ状なのでカットしてすぐに使えます。
一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。
用途肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。
材質ポリエステル65%・綿35%
色ブラック
タイプ手帳型
特性ショルダーベルト、ペンホルダー、ハンドベルト、名刺ポケット
材質ポリエステル
適合メーカー各社
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約5
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。
質量(kg)8
耐荷重(kg)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695
座面高さ(mm)390
取扱説明書(0.32MB)
ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
硬度【ビッカーズ】HV1450
比重【真】3.9
化学組成Al2O3/99.7%以上
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
色ライトブルー
サイズフリー
材質PPスパンボンド不織布
エスコ品番EA355AB-12B
寸法(mm)180×400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質ステンレス製
種類ダクト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ