金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプスティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけ!簡単ファイリング。見開きでA3サイズが収容できます。企画提案書や見積書、契約書などに最適。書類をポケットに入れるだけ、出し入れも簡単、使いやすさ抜群のファイルです。
厚さ(mm)0.3
材質PP
サイズA3
寸法(縦×横)(mm)308×230
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
仕様油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様油排出口:ドレンコック付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,998
税込¥4,398
20日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
刃径公差(mm)0~-0.03
シャンク径公差(mm)h6
ねじれ角(°)42
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用)
<対応ドライブレコーダー>
CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR
CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR
CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50
<対応レーザー受信機>
AL-02R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)18
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)10
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)10
規格19~25フクム
図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
定格電圧(V)AC100-200
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)
質量(g)250
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111
設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF
電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)
通信機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)維持範囲:23±5
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
用途アルミ・非鉄用
材質超硬合金
形状スクエア
刃数2
シリーズエンドミル|40AL2F
表面処理ノンコートコーティング
ネック型ネックなし
刃先ギャッシュ付き
リード角(°)40
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用
材質超硬合金
形状スクエア
刃数2
シリーズエンドミル|40AL2FHDC
表面処理水素フリーDLCコーティング
ネック型ネックなし
刃先ギャッシュ付き
リード角(°)40
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス
刃先形状スクエア
シャンク径公差(mm)h7
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)18
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用
材質超硬
形状スクエア
シリーズエンドミル|404142NHDC
コーティング水素フリーDLC
刃先ギャッシュ付き
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器
外部出力【ディスプレイ】 HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1
メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GB
ディスプレイ14型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比 100% / 60Hz対応) 1,920×1,200 (WUXGA)
解像度1920×1200
保証期間3年ピックアップ
使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア / 20スレッド / 2.00GHz / 最大5.00GHz / 24MBL3キャッシュ)
対応ICAMD Radeon 880M
スピーカーステレオ スピーカー
スロット【メモリ】空0/全2
プロセッサーAMD Ryze Al 9 365 プロセッサ
セキュリティMicrosoft Pluton (CPUに統合/ TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応
キーボードあり 日本語キーボード (89キー / キーピッチ約19.05mm / キーストローク約1.3mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )
搭載OSWindows 11 Pro
メモリ規格DDR5-5600
ストレージNVMe Gen4×4 500GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1
無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵
対応ソフトウェアマカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )
データ転送方式Bluetooth 5
カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応
USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で2m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。
材質アルミ
長さ(mm)2000
幅(mm)75
質量(kg)4
色ブラック
高さ(mm)50
1セット(6本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ