158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
RoHS
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけ!簡単ファイリング。見開きでA3サイズが収容できます。企画提案書や見積書、契約書などに最適。書類をポケットに入れるだけ、出し入れも簡単、使いやすさ抜群のファイルです。
厚さ(mm)0.3 材質PP サイズA3 寸法(縦×横)(mm)308×230
1冊
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧250V 使用温度範囲-25~+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様油排出口:ドレンコックなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
3,298 税込3,628
欠品中

仕様油排出口:ドレンコック付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様油排出口:ドレンコックなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付
1個
3,998 税込4,398
20日以内出荷


ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1513種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリ
規格19~25フクム 図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

定格電圧(V)AC100-200 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シマデンディジタル指示計
RoHS
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz) 通信機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)維持範囲:23±5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数2 シリーズエンドミル|40AL2F 表面処理ノンコートコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)40
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数2 シリーズエンドミル|40AL2FHDC 表面処理水素フリーDLCコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)40
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC CADデータあり
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20S~) SMC CADデータあり
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1袋(1kg)
2,200 税込2,420
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形) 内径(Φmm)20 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状スクエア シリーズエンドミル|404142NHDC コーティング水素フリーDLC 刃先ギャッシュ付き
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器 外部出力【ディスプレイ】 HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1 メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GB ディスプレイ14型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比 100% / 60Hz対応) 1,920×1,200 (WUXGA) 解像度1920×1200 保証期間3年ピックアップ 使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア / 20スレッド / 2.00GHz / 最大5.00GHz / 24MBL3キャッシュ) 対応ICAMD Radeon 880M スピーカーステレオ スピーカー スロット【メモリ】空0/全2 プロセッサーAMD Ryze Al 9 365 プロセッサ セキュリティMicrosoft Pluton (CPUに統合/ TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応 キーボードあり 日本語キーボード (89キー / キーピッチ約19.05mm / キーストローク約1.3mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き ) 搭載OSWindows 11 Pro メモリ規格DDR5-5600 ストレージNVMe Gen4×4 500GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 対応ソフトウェアマカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) データ転送方式Bluetooth 5 カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応 USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。 頑丈軽量で2m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。 材質アルミ 長さ(mm)2000 幅(mm)75 質量(kg)4 ブラック 高さ(mm)50
1セット(6本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷