17,506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクションB-200/B-200小径
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東京発条製作所皿ばね B-200
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)200 全長H(mm)13.6 内径d(Φmm)102 単重(g)1470 板厚公差(mm)±0.12 板厚t(mm)8 たわみ(mm)(全たわみh)5.6、(σ=0.5h σたわみ)2.8 取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)9.4 荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)78790、(σ=0.5h P荷重)57760
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ズレ落ちにくい上腕ゴム付きです。 親指ホールで手の甲までカバーします。 耐切創レベル3(ANSI CUT規格)
材質超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン サイズフリー 特性耐切創
1双
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)50 タイプ粗目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

L Series(LEY25B-200) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

L Series(LEY32B-200) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7822 材質スチール 質量(kg)0.18 シルバー
1個
619 税込681
翌々日出荷

L Series(LEFS16B-200N) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 寸法(mm)16 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションB-200長爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C 寸法H(mm)M16 寸法D(mm)21 爪形状山取無 寸法E(mm)5 寸法B(mm)48 寸法G(mm)30 取付穴径(Φmm)25
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LEY32B-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200BL) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200BM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200L) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200F) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L Series(LEY32B-200ML) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7859 材質ステンレス 質量(kg)0.15 シルバー
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質ポリアセタール(POM)
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミ
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50
1組ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200D) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200CL) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200CM) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400SRP-NRB200 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車200mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-200B SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEY16B-200W LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200W) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

LEY32B-200W LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200W) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1組(3個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200MF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#200孔無
スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)905×442×483 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850) ネスティング高さ(mm)250
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEY16B-200B-S5AN1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-200B SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷