2,248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)カムクラッチB207
規格653150トウイツ 部品名称カムクラツチB207 関連資料(1.37MB) 図解NoCDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.7
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ご好評いただいているナーシングフォネットをリニューアル新発売!肉厚チューブで、より鮮明に音を伝えます。高級感もUP。肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュなネームタグをご用意しました。チェストピース部は抗菌加工が施しており、清潔にご使用いただけます。チューブとお揃いのUV塗装を施した、お洒落なチェストピースに仕上がっています。耳管の角度調整が可能。どなたの耳の角度にも合う様に調整できます。ケンツメディコ独自の回転ソフトイヤピースで耳の痛みを軽減。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021116201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
5,198 税込5,718
9日以内出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)


動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
1パック(50枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90 形状丸形 仕様標準型 連続使用温度(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!!。【使用後のお手入れ方法】。使用後に洗った後は、洗濯機での脱水後に天日干ししてください。乾燥機にも対応してしますが。吸水性が低下する場合がありますので出来るだけご使用をお避け下さい。濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了します。。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
寸法(mm)400×400 質量(g)140 危険物の類別非危険物
1セット(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17 適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低摩擦インクでなめらかな書き心地のノック式油性ボールペン
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質(先軸)R-AS、(後軸)R-MBS、(クリップ)ABS 軸径(Φmm)9 全長(mm)151 方式ノック式 インク油性 色数単色 線の太さ細字 入数(本)10 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分 モータータイプクラッチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6U3型 行数3 全長×幅W(mm)240×40 毛丈(mm)15 植付(mm)90
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10本)
2,988 税込3,287
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)