精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)20
寸法L(mm)20
質量(g)42
ねじ寸法MM8
表面仕上げ生地
タキゲンコード10315
1個
¥68
税込¥75
欠品中
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
適合ガス火専用
表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)2.4
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)10
質量(g)5
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)8
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13059
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
設置場所屋内用
材質(基板)木製
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
砥粒WA
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃長l1(mm)70
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)126
許容荷重(N)147
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)148
許容荷重(N)147
表面仕上げヘアライン仕上
1セット(50個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP2XD
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式片扉
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
チューブ内径(Φmm)12
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:ライムグリーン●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kg
アズワン品番9-1130-16
1個
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:ピンク●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kg
アズワン品番9-1130-07
1個
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:オレンジ●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kg
アズワン品番9-1130-10
1個
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
。省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:茶●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kg
アズワン品番9-1130-04
1個
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる、開脚用股関節の訓練台です。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用しています。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付きです。
仕様●色:白●サイズ:600×1230×1100mm●座面サイズ:400×350mm●座面高さ:450mm●耐荷重:300kg
アズワン品番9-1130-01
1個
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)23
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ