75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)


1セット
929 税込1,022
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

とにかく軽い!。深型で使いやすく、注ぎやすい大きな注ぎ口付。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
199 税込219
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●ソフトタッチのラチェットです。
サイズ9.5cm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(20g)
829 税込912
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 寸法b(mm)995
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 寸法b(mm)995
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

用途仕上げ 被削材S 勝手N 加工Finishing コーティングAlTiN 母材超硬 適合被削材種PMS 材種1205
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。旋削加工用 材種4415
1箱(10個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.525 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)8
1箱(10個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷


1セット(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)




用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)20 基材MDF
1箱(1本)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高硬度材加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
用途仕上げ 被削材H 勝手なし チップ厚さ(mm)4.525 コーナーR(mm)0.4 切刃数2
1箱(5個)
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドビックコロターンTR
用途高硬度材加工用。仕上げ加工用
1箱(5個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。 被削材H 材種7125
1箱(5個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)20 基材MDF
1箱(1本)
7,698 税込8,468
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

加工径Φ130~Φ595mm
チップNo.10MP シリーズBCB
1個
129,000 税込141,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

寸法(mm)13.35×13.35×1.7 シリーズCXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10000 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 1300番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PEEK 使用可能温度範囲-30~200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,000 税込26,400
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 1300番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PP 使用可能温度範囲-25~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,723 税込9,595
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 1300番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)UHMWPE 使用可能温度範囲-30~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,850 税込9,735
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 1300番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PPS 使用可能温度範囲-10~180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,460 税込15,906
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 1300番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,413 税込16,954
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PEEK 使用可能温度範囲-30~200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。 材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ) バックルカム
1本
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)フェノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,613 税込11,674
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)