2,080件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
339 税込373
3日以内出荷

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.C2040
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケットSUS2040B
エコ商品
材質ステンレス 形状削出仕様 種類スプロケット RoHS指令(10物質対応)対応 作用歯数12
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,080 税込3,388
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 毛材ワイヤー 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 トラスコ品番297-3537 質量(g)62 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
709 税込780
当日出荷



1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 基材 幅×長さ(mm)20×520
1箱(20本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアーベルトサンダー用替ベルトです。
ベルト寸法(mm)20×520 適合機種GT-BS20、20W
1箱(20枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S) 寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)25 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)13 寸法W(mm)32 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 質量(g)4 材質(軸)ステンレス 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10399
1個
639 税込703
4日以内出荷

日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トーエイライトバッティングティーTL3
コーンを使ったバッティングティー。ベースボール型ボール運動の入門用に適しています。
セット内容内容:コーン×1本、ティー(B-2712P)×1本、高さ調節リング×1個付 質量(kg)1.4 寸法(cm)高さ55~80調節
1組
5,198 税込5,718
6日以内出荷

1本
189 税込208
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)



薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)20 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)