1,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)




1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


Φ28メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個ほか
428 税込471
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)



1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


パーツの内径または外形で固定してから、指定した量だけ回転します。 三爪クランプは円柱形パーツの固定に使用するもので、パーツの周囲を遮るものなくプローブで測定できるようになります。 ベースプレート上に縦か横に取り付けることができます。 三爪設計のため、要件に応じて外径または内径でパーツを固定してから、指定した量だけ回転できます。 直径1mmから直径62mmまでのパーツを収容でき、三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4、M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):60×102×70×63●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・チャックキー●原産国:イギリス●コード番号:324-9605 アズワン品番67-5639-43
1個
78,980 税込86,878
32日以内出荷



銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)