メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB13SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Strada 125(85)。
適合車種(リア):【Aprilia】AF1 125 (88)、Climber 240(89-90)、Climber 275(89-90)、Tuareg 125 Wind(88)、Tuareg 50 Rally(90-96)、Tuareg 50(86-96)、【KTM】65 SX(00-01)、65 SX(02-03)
1個
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
アズワン品番64-9596-21
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色
内容量(mL)500
タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
角度(°)60
最大速度(m/sec)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷付きやすい製品の洗浄に
真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
耐食性に優れたSUS304製のバケツです。
材質SUS304
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
・RoHS指令適合製品です。
A12.1
B25
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D13
C(+0.04/+0.03)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(400枚)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
材質メラミン樹脂
色白
短辺(mm)265
長辺(mm)440
TKG品番9-2429-2101
TKG品番(2017)6-2214-1801
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
温室で大切に育てられたみかんは、高い糖度と酸味のバランスが良いみかんです。
区分常温
内容Mサイズ、合計約1.2kg、12個(愛知県産)
包装形態簡易包装
アレルギーなし
関連資料包装形態一覧(0.47MB)
申込み期限[お申込み日]7/5まで[お届け期間]7/5~8/8【着日指定不可】
持参包装不可
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255
有効長(mm)300
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)60
寸法A(mm)11.56
寸法F(mm)4.5
寸法D(mm)4.4
寸法E(mm)7.6
寸法B(mm)(-0.01/-0.02)35
寸法C(mm)13
寸法G(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
アルミビーズバスNHP-B077用ビーズバスケット。層の中に入れて使用。
仕様●適合機種 NHP-B077●SUS製●取手付き
アズワン品番65-8129-83
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:CB-B13T1。30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、プロテクションバーをラインナップ。素材は自社製造の2.5mm径のフルチタンパイプを採用し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ約40%も軽く作り上げることが出来ました。プロテクションバーの総重量3.02kgと超軽量ながらも、車両をキズや凹みから守ります。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!。販売備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。タイプ:プロテクションバー。色[カラー]:チタン/サンドブラスト。重量[キログラム]:3.02。材質[素材]:チタン。加工[有/無]:無。形状:専用。備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。商品区分:プロテクションバー。オプション:品番:S-B13SO4-HJGT,S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGTJPP,S-B13SO4-HJGTBLJPP
材質チタン
形状専用
質量(kg)3.02
色チタン/サンドブラスト
区分プロテクションバー
備考※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。
タイププロテクションバー
加工無
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
生活防水
雨天時も安心、生活防水。
吹鳴連動LEDライト
吹鳴と同時にLEDライトが点滅。
耐衝撃性強化
衝撃による内部損傷を防ぐ安心設計。
反射シール
固定ベルト
ランドセルやバッグなどに取り付けることができます。
邪魔にならないコンパクト設計
安全ネックストラップ付
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
再生紙使用マーク適合
DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)19.5×50.8
電圧(V)12~60
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
取付ねじM3(3mm)
ボルト寸法M4(4mm)
エスコ品番EA952BB-13
線径(Φmm)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
ドイツと日本では一般道の通行帯が左右逆になります。従って、路肩の傾斜がドイツと日本では全く反対になります。日本の道路においてサイドスタンドで駐車した場合に左側に大きく傾いてしまうのを減少させるBMWライダーの必須アイテムです。取付けはセンタースタンドでオートバイを立てて、ボルト3本を締めるだけですのでとても簡単です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様中、青枠
トラスコ品番136-0403
寸法(mm)23×29(1片)
基材上質紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ポリラミ紙
入数12片×200シート入り(2,400片入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品
アズワン品番65-5667-24
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
滑り止め肩当て付き
約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1400
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8
カードCFexpress type B
動作温度(℃)0~70
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)3.0-3.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ