1,246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 室内使用においては、ほとんど変化は、ありません。 くもりガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長。 もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)130 高さ(mm)193 奥行(mm)172
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 人気のマリンランプを小型の屋外用ブラケットライトにしました。どこか懐かしさを感じるアンティーク風のデザインでありながら、洗練された雰囲気を持つ魅力的な照明です。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 質量(kg)約1.9 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトな真鍮製のブラケットライトです。 表札を照らしたりなど玄関廻りではもちろん、洗面台の補助照明やリビングや廊下などの間接照明としてもおすすめです。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)1.4 材質真鍮 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 口金内蔵LED 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)130 高さ(mm)124 奥行(mm)172
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質 タイプ5g刻み 厚さ(mm)3.8 幅(mm)11 シルバー
1箱(5g×1000個)
4,798 税込5,278
当日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。 仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
1セット(8個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種LBP654C/652C/651C、MF735Cdw/733Cdw/731Cdw 種別クイック式リサイクル マゼンタ 適合機種メーカーキヤノン 印字枚数5000
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

A4/モノクロ 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種SP2300/2300SF 種別クイック式リサイクル モノクロ 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種IPSIO SP C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C261 種別クイック式リサイクル シアン 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種IPSIO SP C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C261 種別クイック式リサイクル マゼンタ 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種LBP654C/652C/651C、MF735Cdw/733Cdw/731Cdw 種別クイック式リサイクル イエロー 適合機種メーカーキヤノン 印字枚数5000
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

A4/モノクロ 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種LBP312i、MF521dw 種別クイック式リサイクル モノクロ 適合機種メーカーキヤノン 印字枚数5000
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種IPSIO SP C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C261 種別クイック式リサイクル ブラック 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種LBP654C/652C/651C、MF735Cdw/733Cdw/731Cdw 種別クイック式リサイクル シアン 適合機種メーカーキヤノン 印字枚数5000
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

エクステンションキットは、5000TL、7000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL に対応しています。 仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
1セット(2本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

A4/モノクロ 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種IPSIO SP3410/3410SF/3510/3510SF 種別クイック式リサイクル モノクロ 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種IPSIO SP C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C261 種別クイック式リサイクル イエロー 適合機種メーカーリコー 印字枚数5000
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 → 9 k Ω )。5000 本リールで販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
1セット(100個)
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:スイフトスポーツ。5000ケルビン。左右セット。※標準装備品を取り外して装着します
レンズ材樹脂製 適合車種SWIFT Sport
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )。5000 本リールで販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6990-37
1セット(5000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 → 9 k Ω )。5000 本リールで販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6997-83
1セット(5000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 M Ω → 10 M Ω )。5000 本リールで販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6997-95
1セット(100個)
409 税込450
7日以内出荷

ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。
リム径(inch)17 タイプTL
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対象車種:スマイル(G,HY-S,HY-S Lmited)。大雨や濃霧など、視界不良時の安全に。5000ケルビン。左右セット。※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
レンズ材樹脂製 適合車種WAGONR SMILE(G,HY-S,HY-S Lmited)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

240W のパワーパススルーサポート PD 3.1。UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート。20Gbpsのデータ転送。5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用。デュアル e-Marker 搭載
ブラック ケーブル長(m)2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、 本体質量(g)約620 クランプ巻きつけ式 取付ネジ径M10 最大使用荷重(N)5000
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷

USB-C PD3.1 / USB A ポート。出力: PD 25W PPS (充電器モード) および PD 20W (バッテリーモード); 12W USB A。5000 mAh の円筒の丸みを帯びたシェイプ。PD 対応デバイス (タブレット、スマートフォン) との汎用互換性。PD3.1 USB-IF認証済み。持ち運びに便利な折りたたみ式プラグ
バッテリー容量(mAh)5000 充電端子USB-C
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

クローバー電子電子レジスター JET-680
40部門。5000PLU。10担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)。エラー強制解除機能搭載。バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)。エラー強制解除機能搭載。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg)約5.7 対応寸法(mm)ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Vulcan TKL AIMO Linear Red Switch JP Layout
受賞歴を持つデザインがテンキーレスのフォームファクターに進化。Titan Switch Mechanical:業界最高水準の速度と反応性。5000 万回キーストローク可能な長寿命。キーボードにぶつかる心配なくマウスを大きく動かせる。超薄型デザインにより手首の負担を解消。キー安定技術を導入。AIMO インテリジェントライティングエンジン。ミキサースタイルのメディアコントロール
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD
OCEANFIELD(オーシャンフィールド スピニング)。X-クラフティック ワンピースボディー搭載、オフショア用スピニングリール。X-クラフティック ワンピースボディーを採用した、高強度ジギングモデル。ロケットスプールリップ、ユニフローベール、カーボンマトリックス他ジギングに最適なスペックやスペアスプールを搭載したバリューモデル。製品特徴。6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。X-クラフティックアロイボディ。ロケットスプールリップ。ユニフローベール。スローオシレーション。ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリッドドラグシステム。(5000サイズは、ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム)。エバーラストベールシステム。ストッパーレバーレス(5000サイズ)。替えスプール付き(浅溝スプール)
用途釣り・リール
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。6000番系【Al/Mg/Si系合金】シリコン【Si】マグネシウム【Mg】。5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。 仕様(アルミ番手)A6063 寸法(mm)97×65×10 質量(g)37 タイプ1アルミニウム削り出しタイプ 加工アルマイト加工 パイプ外径(Φmm)10
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●トルク調整範囲(Nm):0.4-2.0●質量(g):113 アズワン品番65-8297-54
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585 アズワン品番65-8297-57
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514 アズワン品番65-8297-58
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷