接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形C
安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
用途安心クッションの取り付けに
テープ長さ(m)30
粘着力(N/10mm)5.88
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形C
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11
ベルト幅(mm)22
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
仕様10PRO専用
部品名称ボールカバー
TKG品番9-0643-0304
TKG品番(2017)6-0571-0304
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。
耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。
シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2
10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。
太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。
色シルバー
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形C
ベルト上幅(mm)22
ベルト高さ(mm)14
材質(ベルト)ゴム
タイプラップドノッチドタイプ
種類Vベルト
角度(°)40
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2
ベルト高さ(mm)13.5
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。
材質鉄、カバー:ナイロン
色黒
定格電流(A)10
加工M3ネジ止め式
最大開口(mm)9
メッキ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
棚板の高さが調整できるので、コミック本からCD・DVDなど幅広く収納することができます。奥行きは22.5cmとスリムなので場所も取りません。転倒防止の金具付きで安心してご使用いただけます。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として
材質主材:プリント紙化粧繊維板
備考組立式
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器
付属品取付け補助板
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様送りなし
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様送りなし
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×135×42
取付ネジ径5mm
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ALL綿100%の両脇ゴム式冬カーゴパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。両太もものフラップ付きカーゴポケットは、しゃがんでも中身にアクセスしやすいように斜めにデザイン設計。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)
用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など
仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、左フラップ付きカーゴポケット(サブポケット/ペン差し)、右フラップ付きカーゴポケット(ファスナー付きサブポケット)、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)
適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオグラフトDX
素材綿100%
2つの硬さ、2つの角度でサッと汚れとり。しつこい汚れ、溝には鋭角、フライパンの角にフィットする鈍角。折り曲げれば熱いお皿もつかめます。
質量(g)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×6
ALL綿100%の両脇ゴム式冬カーゴパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。両太もものフラップ付きカーゴポケットは、しゃがんでも中身にアクセスしやすいように斜めにデザイン設計。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)
用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など
仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、左フラップ付きカーゴポケット(サブポケット/ペン差し)、右フラップ付きカーゴポケット(ファスナー付きサブポケット)、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)
適合(副資材)ドットボタン/ファスナー:金属/消臭テープ:デオグラフトDX
素材綿100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ