83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34 幅(mm)150 高さ(mm)11 質量(g)61 ディスプレイ対応数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 動作温度範囲(℃)0~45 保存温度範囲(℃)-10~+70 湿度範囲(%)10~90RH データ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ セット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書 保証期間3年間 最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz 仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
1個
399 税込439
当日出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,710 税込2,981
7日以内出荷

適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
1個
499 税込549
欠品中


モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適 コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI スペースグレー 適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応解像度3840×2160(4K) オーディオ機能7.1ch 保証期間3年間 動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと) 幅(mm)22 ケーブル種類スタンダード 変換タイプオス - オス 仕様帯域幅:HBR3
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイニチ工業油フィルター
適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
1個
599 税込659
当日出荷

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZB3) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1 幅(mm)20 高さ(mm)7 質量(g)54 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F) 保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F) 電源100W セット内容USB-C ケーブル ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用、充電用 ブラック コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン] 仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本 アズワン品番65-3899-50
1個(2本)
705 税込776
翌日出荷

純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)200/220 振動数50~90Hz 角度α(°)(板ばね取付)0~20 角度β(°)(板ばね取付)10~30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-74
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

次世代パフォーマンス:USB4またはThunderboltホスト機器に対応し、最大40Gbpsの高速転送速度を実現するM.2 NVMe SSD対応外付けストレージソリューション。処理速度と安定性の高いSSDアクセスを求めるITエンジニアやプロフェッショナルに適した設計。高負荷時でも安定した放熱性能:効果的に熱を逃がす高性能サーマルパッドを備えた頑丈なアルミ製ヒートシンクケースを採用。長時間の連続使用でもSSDの処理速度を安定して維持し、ファンなどの冷却装置なしでのデータ転送に対応。幅広いドライブ対応:2230 / 2242 / 2260 / 2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen 4 SSDに対応するM.2 外付けケース。Samsung(960 / 970 / 980 / 990 / 9100)、Kingston、Seagate、Western Digital、Crucial、Intel など主要ブランドのSSDでデータのアクセス、転送、バックアップを効率的に実行可能。注意:M.2 SATA ドライブは非対応。幅広いUSB-C機器に対応:USB4、Thunderbolt 5/4/3、USB 10Gbps対応ホストに接続できるUSB-Cケーブルが付属。macOS、Windows、LinuxのUSB-Cポート搭載機器でドライバー不要のスムーズな動作を実現するM.2エンクロージャー。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底検証を実施。エンタープライズレベルの性能と優れた放熱効率を備え、主要OSとの高い互換性を実現した外付けHDDケース。安全なバックアップやドライブアップグレードに適した設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。放熱設計により長時間のデータ移行作業に最適。高速で持ち運び可能なNVMeアクセスが必要な、プロフェッショナル向けの高速データ処理に対応した設計。データ復旧、バックアップ、または修復に迅速で高性能なストレージソリューションを提供。ドライバーのインストールは不要 仕様【4KNサポート】あり、【RAID】なし、【S.M.A.R.T.サポート】あり、【TRIMサポート】あり、【UASPサポート】あり 付属品熱伝導パッド(装着済み)、USB4 ケーブル、プラスドライバー、クイックスタートガイド 材質アルミ 長さ(mm)125 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)29 質量(g)340 対応OSOS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 湿度(%RH)最大90 保存温度(℃)-20~70 インターフェースUSB4 (40Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4) コネクタ【ドライブ側】1x M.2(PCIe、M-Key、NVMe、NGFF)【ホスト側】USB4 (40Gbps) 電源供給バスパワー ケーブル長(mm)305 動作温度(℃)0~40 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)40 搭載ドライブM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF) ドライブ数1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷


ギガ・セレクション両口スパナ8本セット
セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205 材質クロムバナジウム鋼
1組
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカー富士通 種別汎用 適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)
1セット(6本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 電圧(V)単相100
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合メーカーHONDA 主な適合純正品番22200-PM5-003・22200-PM5-C01・22200-PM5-B01・22200-PM5-C00・22200-PM5-B00・22200-PM7-B01・22200-PM5-000・22200-PG7-003・22200-PM5-010・22200-PM7-B00
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷


ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
8,600 税込9,460
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。 材質IC08 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 材質(本体)C3771B 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ 仕様オペレート:手動弁 形状ストレート弁 質量(kg)2.1 材質(本体)SUSF316 関連資料(0.47MB) 設計温度(℃)ー10~75
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)