7,098件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

小さくてもビジネスシーンで大活躍!
桁数10 付属品取扱説明書、保証書 材質ABS サイズS 質量(g)45 電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×19 文字高(mm)9 機能税計算(税込・税抜)・税率設定・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能 使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個 保証期間1年間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×112×19
1台
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ギフトにはやはり紙袋。マチ広の紙袋はギフトを大切にします。 9号までのデコ函にもご利用いただけます。
材質ツヤなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×350
1枚(10枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 材質ポリエチレン樹脂 高さ(mm)約5 穴径(Φmm)約10 肉厚(mm)約1.9 頭径(Φmm)約14
1箱(14個)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アークランドサカモトステンレス製 抜き型
サビにくい、ステンレスの抜き型です。星形です。
用途抜き型 品名・タイプクッキー抜型
1個
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 材質SUJ-2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1袋(90cm×15本)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あしかメディ工業ストローさん
こぼれにくくしっかり持てる!。飲料水・お茶・ジュースに最適
材質本体・ふた・取手:ポリカーボネイト、ストロー:シリコーン、ストローノズル:ポリエステルエラストマー 容量200ml(目盛20ml刻み) 質量(g)80 耐熱温度(℃)本体・ふた・取っ手:135、ストロー:180、ストローノズル:100 直径×高さ(cm)7×15
1セット
449 税込494
4日以内出荷

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
仕様JIS無 材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.9
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

波型グリップステンレスピーラー、芽取り付
材質(刃)ステンレス鋼 幅(mm)65 全長(mm)125 質量(g)40 全長×全幅W(mm)125×65
1個
699 税込769
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)RS-232Cケーブル(D-SUB)
エコ商品
SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
ケーブル長(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

新潟精機(SK)シリンダゲージ換えロッド
エコ商品
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとして RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(1000個)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10 高さh(mm)8 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)30~38 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.40~0.60
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


















1本
219 税込241
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)