547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 種別強力ワイドタイプ
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

メガネ・ゴーグルの汚れ落としに最適です。超極細繊維採用でレンズの汚れを落とします。
用途メガネクリーナー。 商品タイプクロス
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライスガイドの溝にナイフを入れるとお好みの厚さにパンをスライスできます。付属のナイフは折り畳んでケースの底にすっきり収納。パーツは取り外して洗えます。
材質本体・ふた:ポリスチレン、ナイフ 刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂 全長(mm)ナイフ:375 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200 折りたたみ寸法(mm)ケース無275、ケース有285
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ハンドルをくるくる回すだけで簡単に皮むきができます。りんごや梨の皮むきがらくらく。
材質本体・ハンドル:ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー:ポリプロピレン アーム・刺しピン軸:ポリアセタール 吸着盤:ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン:ステンレス鋼 質量(g)353 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×170×120
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

共栄プラスチックマジカルポップ
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです! 店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
1パック(5個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCC-150-8用のサイクロン胴体
仕様●材質:SS+クロムメッキ●処理風量1.5m3/min~3.0m3/min アズワン品番68-1426-58
1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷

パール金属白指姫お米とぎ
炊飯に欠かせない米研ぎの手間を最小限に。冷たい水から指を守る。お米をこぼさず水切りできる波型スリット。お米とお釜をキズつけにくいシリコーン製。
材質表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン 質量(g)57 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)265×20×60
1個
749 税込824
翌々日出荷

お家で簡単に水切りヨーグルトが作れます。
材質容器:AS樹脂、ふた・水切りザル:ポリプロピレン 寸法(mm)90×90×215
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)258 容量(L)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×100 寸法(cm)18
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型ナックル SMC CADデータあり
1個
99 税込109
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S45C)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チコーエアーテック集塵機 8リッタータンク付
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400 質量(kg)9 材質(本体)SS+クロムメッキ タンク容量(L)8 本体寸法(mm)Φ328×695 風量(m3/min)必要:1.5~3.0 材質(タンク)アクリル 排気口Φ65mm 吸込口径(Φmm)50・60 関連資料(30.86MB)
1個
189,800 税込208,780
35日以内出荷


UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25 抵抗150Ω 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
649 税込714
翌々日出荷

吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
1台
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コミック本が約156冊収納できるスリム本棚のお得な2個セット。奥行きが17cmと省スペース設計となっており、狭いお部屋でも収納をプラスできます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、ディスプレイとしても楽しむことができます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。木目調のナチュラル・ダークブラウン、木目のないホワイトの3色からお選びください。。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。 材質プリント紙化粧パーティクルボード 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×89/1個
1台(1台)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿を使った、市松柄のはっぴです。 粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
混率(%)綿100 生地天竺 青(祭文字赤) 適合染色法顔料染め セット内容帯、祭豆絞り手ぬぐい
1着
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コミック本が約156冊収納できるスリム本棚。奥行きが17cmと省スペース設計となっており、狭いお部屋でも収納をプラスできます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、ディスプレイとしても楽しむことができます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。木目調のナチュラル・ダークブラウン、木目のないホワイトの3色からお選びください。。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。 材質プリント紙化粧パーティクルボード 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×89
1台(1台)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLCC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLCC, ウルトラセル 再生セルロース, 5 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:5、フィルタータイプ:限外ろ過 材質再生セルロース 品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク フィルター直径(Φmm)150 アズワン品番61-0209-55
1セット(5個)
54,980 税込60,478
17日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付け簡単で積載量大幅アップ!バケット形状の為、ロープやネットをしなくてもそのまま荷物を収納できます。
用途オートバイ用 適合車種クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60型) 素材スチール
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)