109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプスタンダード
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家庭にある書類や封筒、小物などの整理に適したデスクチェストです。DCF-430は浅型3段、DCF-403は深型3段タイプです。グリーン購入法適応商品です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。
サイズA4 トラスコ品番835-9339 材質ポリプロピレン(再生PP50%) 引出し組合せ深型 グリーン購入法適合 収納の目安A4サイズまでのファイル等
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1袋(50個)
特価
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ3号 文字種別欧文 印字桁数(桁)4連 寸法(mm)28×28.5×100 質量(g)41 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印面サイズ(mm)17×4.7 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

先丸・ラバー底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。膝あて尻あてにケブラー使用でさらに丈夫に。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
ブラック 材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ 標準質量(g)3140(26cm) 足幅2E
1足
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿に麻をミックスすることにより、その特性である「シャリ感」と「優れた水分の給水・発散性」による清涼感を合わせもった素材です。
用途シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装 長さ(m)55 幅(cm)150 混率(%)綿85、麻5
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) ねじ径M4用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



CTLタイプ容器用 密閉蓋 CFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコA4 パームファイル(藍)
エコ商品
サイズA4判S型 ネイビー タイプタテ型 収納枚数100枚(10mm厚) エスコ品番EA762CF-43B 寸法(mm)244×18×307 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112269
1個
620 税込682
当日出荷

一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エスコパームファイル
エコ商品
種類レバーファイル タイプタテ型 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112269
1セット(10本)
5,870 税込6,457
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)




セット内容1型/シリンダーJ錠/Φ13x400L/ステンレス/全色兼用 適合シリーズアメリカン
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

セット内容1型/シリンダーJ錠/ロック・ねじ付/全色兼用 +黒 適合シリーズアルマイルド
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分NTワイド
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°。C274 ACFシリーズ。KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、AC モータ用途に。特長と利点。自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用。
仕様●静電容量:3μF●電圧:470V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●許容差:±5%●シリーズ:C27●高さ:57mm●寸法:25 (Dia.) x 57mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ねじ取り付け●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6954-95
1袋(162個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷



中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分Nワイド
エコ商品、RoHS
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
95,980 税込105,578
欠品中

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番EA763CF-5 寸法(mm)Φ54×230 質量(g)180 電源単3電池×1本(付属) 周波数(MHz)300 防滴構造IP65
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可 加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.5 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)