29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
全長(mm)2500 幅(mm)36 タイプ粘着付
1箱(100本)
28,980 税込31,878
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500 幅(mm)36 タイプ粘着付
1箱(100本)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ヒナカ(日中製作所)天井伸縮吊棒
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)26×16 仕様Vカット済み3枚続き 付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
989 税込1,088
当日出荷

マックエイトハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
サイズカセット 寸法(mm)100×145
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社FBS-50E用Cキュートベルト
エコ商品
粒度36 アズワン品番65-2355-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用Cキュートベルト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 タイプ継ぎ目なし その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
エコ商品
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

運転中のスマホ操作を安全に行うために、欠かせないアイテムです。バックミラーアームに挟むだけで車にスマホを簡単に固定することができます。これによって、ドライブをする時により快適にスマホの地図アプリや音楽プレーヤーを使うことができます。また、走行中に邪魔になりにくい位置にも固定できるので、運転中のスマホの落下を防ぐことができ、運転時の視界も良好でストレスなく運転することができます。2段階の駆動アームとボールジョイントで回転や角度調節が自由自在です。4インチから6.5インチのスマホサイズに対応しています。
用途ドライブをする時に。スマホをカーナビとして使用する際に。 付属品取扱説明書、留め具×1個、ホルダー×1個 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×190 適合サイズ4~6.5インチまでのスマートフォンまたは幅もしくは高さ6~8.5cm、厚み1.2cmまでの機器 耐荷重(g)約400
1個
999 税込1,099
当日出荷

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角100°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナーC#36CK
エコ商品
材質PP ブルー/ライトブルー 容量(L)35.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×423×162 ネスティング高さ(mm)82.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×383×153 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×367×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


プロテクター付き【ケブラーニット】ライディングパンツ
用途RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。 世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。 特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。 熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。 このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。 撥水加工で抜群の水弾きです。 12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。 リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。 ■Model No:RDB1002 仕様Model No:RDB1002 BLACK
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。 材種1620
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO(クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバーの3点が一箱に! 必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
セット内容ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバー 各100枚入り 寸法(縦×横)(mm)ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800、シフトカバー:170×125
1パック(100セット)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



概要DBS36 コアインクリメンタルエンコーダには、非常に高い機械的柔軟性、優れた技術的特性、及び多数のバリエーションがあります。シャフト径が最大 8 mm のブラインド中空シャフトと、6 mm 及び 1/4 インチのソリッドシャフト付きのフェイス取り付けフランジを用意しています。フェースマウントフランジ付きのタイプは、6 種類の取り付け穴パターンの異なる 2 つのフランジと、サーボクランプで取り付けるためのサーボ溝を備えています。中空シャフトタイプは、一般的な複数の取り付け穴の円に使用できるユニバーサルステータカップリングを備えています。すべてのモデルがコンパクトな寸法で、ユニバーサルケーブル接続を採用しています。これにより、ケーブルを軸方向又はラジアル方向に敷設することができます。一目でわかるユニバーサルケーブル接続 ブラインド中空シャフト又はソリッドシャフト付きフェイス取り付けフランジを備えたタイプです 6 つの取り付け穴パターンとサーボ溝を備えたフェースマウントフランジです 通信インターフェイス: TTL / RS-422、HTL / プッシュプル、オープンコレクタ 10 ~ 2,500 行の回線数 使用温度範囲: +85 ℃ エンクロージャ等級: IP65あなたの利点ユニバーサルケーブル接続により、狭い場所で使用でき、ケーブル配線の柔軟性が得られます フランジと汎用ステータカップリングが異なるため、用途を変えずに装置を取り付けることができます メートル系と米国式のシャフトは世界中で使用できます エンコーダの機械的インターフェイスと利用可能なアクセサリにより、多くの用途で単一タイプを使用することができます ハウジングの直径がコンパクトなため、貴重なスペースを節約できます エンクロージャ定格、温度抵抗、及びベアリング寿命が高いため、長期間、信頼性の高い動作を実現します用途鋸刃の位置決め モジュラー転送システムの位置を決定する ガラスプレートの測定 転送システムでの位置の決定と監視 パレットシャトルの位置 スマートセンサを使用したデフレクタの長さ監視 スプリットバンド検出 シャトル上での位置と速度の測定 手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します 自動誘導車両( AGV )の速度検出 インクリメンタルエンコーダ付きのエスカレーターで速度を監視します 高速 Gates の位置決定 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します インゴット鋳造ベルトの速度測定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2500●最大回転数:8000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:7 → 30 V●インターフェイス:RS-422●コード番号:223-0969 アズワン品番65-7295-38
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷