360度ストレッチ素材で動きやすいスクラブ。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。ストラップを留めるループ付。
1パック(300枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量15A/合計1500Wまで
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージなし
クラッチペダル側のシリンダー。
クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)274
コード長さ(m)1.8
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58
定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電流300mA
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付
材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
適合車種歩道用
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。
適合枝の太さ50mm以下
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
大切なお客様への心づかい鮮度保持、乾燥防止に最適です。お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けてください。前菜、小鉢などの掛け紙としておもてなしにご利用ください。敷紙として直接お料理を盛り付けることができます。
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
仕様幅25mm以下のバンド用
板厚(mm)3
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)150以下
高強度!15ミクロン相当の強度を実現!荷崩れ防止、雨やホコリ対策に最適なストレッチフィルム。
用途梱包用フィルムとして。物流ラップ 梱包ラップ 梱包資材 手巻き 倉庫 ラップ ラッピング 出荷 まとめる 工場
幅(mm)500
長さ(m)300
厚さ(μm)15
1巻(500mm×300m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。
材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)
寸法(cm)200×300
ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55
サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
差込角(mm)12.7
入組点数9
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
目盛付です。
材質頭部:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン
柄長さ(mm)345
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
ポリプロピレン使用の普及タイプ。
用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド
材質ポリプロピレン/直毛糸タイプ
パイル長(mm)(標準)5mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)6mm
1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。・すかしの白さを出します。・アルミ粒子を粗くします。・正面を黒くします。2.各種ウレタン塗料に使用できます。
用途塗装
成分スーパーフラットベースCM
適合関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート
使用方法スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。
ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途幼稚園・学校・プールサイド
幅(cm)100
材質ポリエチレン
パイル長(mm)(標準)15mm
全厚(mm)(標準)15mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)7mm
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。24 V dc 電圧と定格電流 125 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃
アズワン品番65-7248-69
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
用途屋上・幼稚園・学校・商業施設
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm
全厚(mm)(標準)10mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)MBRフォーム2mm
全厚(mm)(標準)7mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCフォーム2mm
全厚(mm)(標準)8mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
ソフトな感触と風合いの良さが大人気。
用途幼稚園・公園・商業施設・イベント会場
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)12mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)13mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
緑の高級感をエコノミープライスで実現。
用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)8mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)9mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
カール糸タイプのベストセラー。
用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)8mm
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。
ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途公園・遊園地・ゴルフ歩径路・プールサイド
幅(cm)100
パイル長(mm)(標準)23mm
材質ポリエチレン
CX-WE300/WE310用クリップマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取付け、衣服などに固定することでハンズフリーで映像撮影が可能。固定用ネジを締め込むことで、カメラ本体の角度が調整できます。クリップの取り付け向きは縦横選択できるので、衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能。平面360度回転、チルト、スイベル調整可
取付場所縦横選択可
寸法(mm)82×40×29
本体質量(g)約35(交換用ネジ込み)
使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境温度-20~50℃/湿度0~90%RH
1個
¥10,000
税込¥11,000
8日以内出荷
十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。福祉施設や病院に最適の透水タイプ。
用途屋上・学校・病院・福祉施設
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm
全厚(mm)(標準)9mm
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ