236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターポンチ SK(新潟精機) 動画あり
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
69 税込76
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC56±2 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
42 税込46
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137 トラスコ品番854-9746 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)16 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)27 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋ほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)5~105 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.2℃
1個
200,000 税込220,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CP Series(CP96SDB125) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

材質IC908 コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

全長(mm)125 トラスコ品番722-5539 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

スリーピークスペンチ
大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ
呼び寸法(mm)125 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ 質量(g)110 刃部硬度54~62 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

グリーンカップ ニューレジストン 動画あり
難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
7,012 税込7,713
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ニューレジストングリーンカップ
RoHS
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
80,980 税込89,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 仕様フラットヘッドタイプ
1箱(2個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。
幅(mm)11 タイプふちどり
1袋
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1箱(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ ICP
RoHS
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5
1本ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1500種類の商品があります)

仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

●小分けになっており10個ずつ包装済み
仕様9 材質本体部分/スチール製、塗装/焼付塗装 サイズ巾166×奥行174×高さ243cm(ベンチ部分サイズはD-583に準じます。パワーラック部分サイズはD-559に準じます。) 用途例シットアップ、バックエクステンション、レッグエクステンション、レッグカール、インクラインプレス、ベンチプレス、デクラインプレス、ラタラルレイズ、スクワット、プルアップ、チンニング 耐荷重(kg)ベンチ:220(体重+ウエイト)、ラック:160(ウエイトのみ) アズワン品番63-4092-93
1台
389,800 税込428,780
10日以内出荷


仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 使用温度範囲(℃)-46~77 文字色 縦(mm)6.35 横(mm)38.1 使用場所屋内
1袋(25枚)
7,298 税込8,028
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CP Series(CP96SB125) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

関連キーワード