1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00406
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定
商品タイプ交換用カートリッジ
エコマーク認定番号16 112 006
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え対応
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
主な適合純正品番92070-0023
代表車種KL110A8F
主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00528
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00340
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型
ねじ径(mm)10
YAMAHA純正プラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
燃費も加速もアップする高性能プラグ
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。
文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)約2.8
材質(本体)ポリエチレン
種類スタンダード
寸法(高さ)約700
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(ベース)容リ材
上部穴径(Φmm)40
デザイン文字入り
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
色赤
ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
用途シェーバーの洗浄、メンテナンスに
シリーズブラウン
香りレモン
断続使用回数(回)約30/個
種類チェーンのみ
タイプ専用ローラチェーン
付属品ジョイントリンク付
キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。
簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm)15
耐荷重(kg)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
種類関連商品
タイプオイルシール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ