1,189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
239 税込263
欠品中




CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号16 112 006
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ) 繰り返し・詰め替え対応
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



1個
599 税込659
当日出荷






1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(3個)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
563 税込619
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。 文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)約2.8 材質(本体)ポリエチレン 種類スタンダード 寸法(高さ)約700 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(ベース)容リ材 上部穴径(Φmm)40 デザイン文字入り
1個ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm 仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用) 材質ポリプロピレン 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
599 税込659
当日出荷

サンケーキコムカードリング
スタンダードなカードリングです 事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです
トラスコ品番859-7207 内径(Φmm)50 繰り返し・詰め替え対応
1箱(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
用途シェーバーの洗浄、メンテナンスに シリーズブラウン 香りレモン 断続使用回数(回)約30/個
1箱(6個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm)15 耐荷重(kg)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)