20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちのATF・CVTチェンジャーでレベルゲージのない車のフルード注入が簡単に出来ます!! 全自動チェンジャー用 国産車種別アダプター6種類
セット内容汎用ノズル、日産 ATF、日産 CVT(C26/27セレナ等)、トヨタ、 マツダATF 、スズキ、マツダ CVT、トヨタ、ダイハツ CVT、車種別アダプター6種類、トヨタ、ダイハツ CVT、全自動ATF・CVTチェンジャー用、20PMタイプ専用、ホースチャック部 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。 付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ) タンク容量(L)9.5(使用可能容量) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)60(本体) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20 トラスコ品番117-7058 質量(kg)13.7 キャスター径(Φmm)125(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法手動式 吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL)1200 質量(g)240
1個
699 税込769
当日出荷

1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850 質量(kg)20 タンク容量(L)40 エアーインレットプラグ(PT1/4オス) 吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中


ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶 質量(kg)5.5 高さ(mm)80 ホース長さ(m)2 吐出し量1ストローク/100cc ホースねじ1/2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り 容量(L)8.5 ホース径(Φmm)10Φ×1500 ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
欠品中