2,683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
98830 アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ) 動画あり
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲) セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2 セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能 セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。 ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535 材質スチール(SGCC) 仕上粉体塗装(本体:ブラック) 質量(kg)56 付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット ボックス組合わせSS+M+M 仕様捺印なし
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

93039 バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ) 動画あり
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 電力(V/A)許容:12/3
1個
698 税込768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています セット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1 長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500 ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート) 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用 消費電力(W)10 消費電流(A)0.9 色温度6000ケルビン(クリアの場合) 材質(レンズ)アクリル製 明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合) 長さ(mm)約300mm(ハーネス) 材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げ タイプ防滴仕様 材質(ステー)ステンレス製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 参考使用荷重(kN)0.1 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 使用荷重(kN)0.1
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットD
材質アルミダイカスト 質量(kg)1 クールシルバー 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
1箱
35,980 税込39,578
5日以内出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。 セット内容ステンレス皿木ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷



1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷


ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)