剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
色スチール
スタンダードチェーン【420D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。
用途ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)用
継手クリップジョイント
420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。
150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。
スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。
ノンシールの域を超えた長寿命
サイズ420
色ゴールド
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7
リンクプレート高さH(mm)11.7
リンクプレート厚さT(mm)1.5
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ
石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
継手SPJ(クリップジョイント)
適合排気量(cc)~80cc
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。
新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。
428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカーホンダ
主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。
高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
代表車種KLX110-A3
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
代表車種KX85-B1
主な適合純正品番92057-1497
主な適合車種(カワサキ)KX85-B1
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
代表車種KL110A8F
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
規格DID25HNX511リンク
部品名称ローラチェーン
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.11MB)
図解NoKBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム駆動 右、左部品_No.6、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム駆動右左部品_No.6、KBM-500D 第2段ブーム 右部品_No.29、BSA-420LDASH 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム駆動 右左部品_No.6、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム駆動 右,左部品_No.6、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム駆動左、右部品_No.6、KBM-3015D-2 右ブーム (サキブーム)部品_No.35、BSA-950シリーズ 第2段ブーム駆動 右,左部品_No.6、KBM-500D 第2段ブーム 左部品_No.29、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム駆動 右、左部品_No.7、KBM-500D-1 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、KBM-503D 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、KBM-502D 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、KBM-501D 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム駆動右左部品_No.6、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル Lシリーズ部品_No.6、KBM-501D 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、BSA-420LDASH 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、KBM-502D 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、KBM-500D-1 第2段ブーム駆動 右部品_No.6、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム駆動 右 Lシリーズ部品_No.6、KBM-503D 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、KBM-3015D-2 左ブーム (サキブーム)部品_No.35、BSA-650シリーズ 第二段ブーム駆動 右 左部品_No.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
他社参考品番(NTB)RDH-01
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
幅広い排気量帯に適合。
各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。
通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。
XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。
独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。
軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
関連キーワード