610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 線径(mm)5 材質フッ素ゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品鉄製パイプ 肉厚(mm)1.6
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合メーカーMAZDA、NISSAN 主な適合純正品番30100-74N64・30100-74N00・30100-74N14・30100-74N04・1N15-16-460・30100-66R00・1N12-16-460・30100-74N15・30100-74N05
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

適合メーカーNISSAN 主な適合純正品番30100-0C412・30100-0C011
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

適合メーカーNISSAN 主な適合純正品番30100-64R09
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

適合メーカーNISSAN 主な適合純正品番30100-02T71・30100-02T00・30100-02T78・30100-02T74・30100-02T76・30100-02T82・30100-02T77・30100-02T20・30100-02T72・30100-02T73・30100-02T75・30100-02T21・30100-02T70・30100-02T60・30100-02T61・30100-02T79
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
欠品中

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSDN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差h8 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSDN-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSDN-U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN25-7~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN32-7~) SMC CADデータあり
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-7~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SNDN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10SNDN) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-7~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ボウルもキャビネットもまるごとホーローだから、ひとクラス上の快適性。カウンター・ボウルはホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。キャビネットの扉の表も裏もホーローだから、ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。まるごとホーローだから、マグネット収納が自分好みに使えます。キャビネット本体はもちろん、引出しの中や水栓横など様々な場所に自由に取り付けたり取り外しできて便利です。
付属品ジャバラ式排水管 素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
1セット
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 シルキーマットブラッ 適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 2.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 41mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 30MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
45,980 税込50,578
取扱い終了

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
仕様通常粘着
1パック(50枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】
用途執務空間での椅子として使用 背もたれあり
1脚
5,298 税込5,828
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1脚
8,798 税込9,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RS Pro ESDフォームグリップピンセット(7.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた、精密120 mm精密丸め加工先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 精密丸め加工先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 7.SA.DN材質 = ステンレス鋼方向 = 曲がったチップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金 電圧(V)12専用 消費電力(W)16 適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D) 光束(Lm)Lo1600/Hi1600 防水性IP65
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
21 税込23
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード