材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬
先端角(°)135
表面処理REVOD
許容差(シャンク径)h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
トラスコ品番207-2202
電圧(V)100
消費電力(W)670
アズワン品番64-8548-49
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚
適合機種HP ENVY x360 15-dr1000シリーズ
入数(枚)1
硬度3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
有効長(mm)100
RF木製デスクシリーズの机上台W1000。PCモニタ等が置け、デスク上を広く使えます。組み立てて置くだけの簡単設置。天板奥には壁付け使用時に便利な配線用の切り欠きがあります。脚部中央の仕切りの位置は2箇所から右寄り、左寄りお好みで取付けてご利用ください。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)1000
質量(kg)4
高さ(mm)123
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W576・366×H105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×123
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)10
グリーン購入法適合
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力を2本搭載したモデル。
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力1本とSDI出力を2本搭載したモデル。
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E0
コーナーR(mm)0.8
形状平行四辺形
幅W(mm)9.52
長さL1(mm)15.88
KBDM用インサート。PCDインサート。E3
形状平行四辺形
コーナーR(mm)0.8
幅W(mm)9.52
長さL1(mm)15.88
寸法BS(mm)1.52
KBDM用インサート。PCDインサート。E1
形状平行四辺形
幅W(mm)9.52
長さL1(mm)15.88
寸法BS(mm)1.52
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材カプセル:HPMC植物由来
色透明
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5800●精度:±4%
アズワン品番65-2171-77
1丁
¥107,400
税込¥118,140
当日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥121,700
税込¥133,870
翌日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%
アズワン品番65-2171-76
1丁
¥107,400
税込¥118,140
当日出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット仕様
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
補修用テストリード
TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
寸法(mm)6.5×7.4
1組(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード
全長(m)約1.4
内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1
安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー
材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
付属品収納袋
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
転送速度(Mbps)480Mbps
アズワン品番65-9280-90
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1
2
3
4
次へ