992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Asahicho(旭蝶繊維)カーゴパンツ(ノータック) E530
エコ商品
帯電防止素材
機能帯電防止素材、エコ商品 股下(cm)76 仕様左ポケット、右ポケット 種別ノータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1本
4,490 税込4,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
27,405 税込30,146
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

色鮮やかで味のよいレッドリーフ!肉質はやわらかくて食味にすぐれる。
1袋(0.6mL×5袋)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g)約70(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃)0~+40 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
刃長l1(mm)25 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ヤマニパッケージお好みBOX ダークブラウン
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状丸型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージお好みBOX正方形
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途ギフト用 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン 数量(個)パーツ数:1
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマニパッケージお好みBOX ダークブラウン
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン
1ケース(200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大切なレンズをキルティングでまもるレンズポーチです。大口径の花形フードも一緒に収納できるサイズから、ストロボなどのアクセサリー入れとしてもおすすめの「S/M/L」の3サイズをご用意しました。
1個
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
RoHS
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005
1セット(3本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)


ねじ径M5 長さ(mm)30 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-530 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

画仙紙にすばらしい墨色と滲みが期待できる揮毫用墨。 条幅練習用 墨のおりがよく、やや落ち着きのある漆黒。
材質煤・膠・香料 寸法(mm)28×13×116(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。) 3.0丁型
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなど セット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1 質量(kg)0.5 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 温度(℃)約290 / 約530 風量(L/min)109/190
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。 手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYに 材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4% 厚さ(mm)0.8 質量(g)130 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
1双
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。ハンドルは手にフィットする逆三角形のシェープ。鋼材の特長を最大限引き出し、切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。
材質ハイカーボンステンレス刃物鋼、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木 寸法(mm)230×28×17
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様サイズ(-):5.5×0.8mm 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-23
1セット
3,360 税込3,696
翌日出荷

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。お買い物などに。買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/22L/大容量/トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ/2WAY/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ 材質【フレーム】スチール【バック表地】ポリエステル100%【バック裏地】アルミ蒸着フィルム 質量(kg)1.77 耐荷重(kg)(フレーム)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】30×18.5×40.5 高さ(cm)(カート)86
1台
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm 測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC 質量(g)600() 寸法234×88×46(mm) 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃ 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 充電時間(時間)2-3.5
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護するレンズケース。70-200mmF2.8 100-400mmクラスのズームレンズを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmの ウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。
用途レンズポーチ 質量(g)80 レンズサイズ(mm)対応サイズ:70-200 F2.8 /100-400 クラス サイズ(mm)120×90×200 素材ウレタン
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
刃渡り(mm)165 種別菜切 アズワン品番65-1221-69
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
種別ぺティ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
刃渡り(mm)145 種別小三徳 アズワン品番65-1221-64
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル 保証期間1年又は2万km 基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
159,000 税込174,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
種別牛刀
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



関連キーワード