ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
構造TL
許容リム幅(inch)2.15~3.00
1本
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。
坪量(g/m2)125
白色度(%)81程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14
ラベル厚(mm)0.08
適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
使用工具マイクログラインダー
材質(軸)ステンレス(SUS430)
内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途
幅(mm)10
砥材Z(ジルコニア)
周長(mm)330
適合材一般金属や合金鋼など
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
刃長l1(mm)25
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
色黒
材質エチレンプロピレンゴム
連続使用温度(℃)-55~105
収縮温度120度以上
RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。
種別完成品
材質樹脂
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
特性帯電防止
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)工具鋼
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸25.4
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
規格EN60900
商品構成単品
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質超硬超微粒子
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止まり穴用
材質超硬超微粒子
刃数4枚刃
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
刃径公差0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
適合ルミナス ラテ/ノワール対応 幅810用
材質芯材/MDF・表面/PVC
タイプナチュラル/ホワイト木目のリバーシブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×390×5
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600
質量(kg)14
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:8回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃形右ネジレ30°
シャンク径公差h6
食付角(°)30
外径公差0/+0.005
レコーダー・モニター一体型モデル。HDMI外部出力にも対応。カメラ1台~4台選べるセットモデル。※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POE。カメラ最大8台まで増設可能。標準2TBのHDD搭載
仕様標準:IEEE802.3af
質量(g)約1660
電源(V)DC48-52
消費電力(W)最大約80
出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080
インターフェースRJ45 ×1
解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
再生チャンネル1ch
最大出力電力(W)POE×8 約40
プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P
関連資料(0.4MB)
バックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー )
USBポートUSB2.0ポート×2
ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE)
映像圧縮方式H.265 / H.264
動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと)
動作温度範囲(℃)-10~55
ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50
音声圧縮方式G.711
オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1
ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載)
モニターサイズ12.5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
3
4
次へ