エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30
ベースオイル全合成油
カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。
フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。
あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。
摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。
主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。
オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。
本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
SAE5W-30
ベースオイル全合成油
APISP
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAC3
危険物の性状非水溶性
先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-30
APISP/CF Performance
ベースオイル全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAA5/B5
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル
低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。
優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
APISP/CF
危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30
APISP/CF相当
ベースオイル全合成油
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
ACEAA5/B5
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル
すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE5W-40
ベースオイル全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAA3/B4
主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40
危険物の性状非水溶性
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30
APISN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル化学合成油
【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》。『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。発進・加速・登坂性能アップ!。中低速域のトルクアップ!。エンジン音が静かに!。エンジン長持ち!
容量(L)20
粘度5W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
APISN/CF相当
ベースオイル全合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランスさせた高性能省燃費オイルです。
SAE5W-30
APISN
ベースオイル全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-5
危険物の性状非水溶性
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-30
APISM/CF相当
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
SAE5W-30
ベースオイル部分合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
省燃費タイプのエンジンオイル
国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
ベースオイル部分合成油
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
SAE5W-30
APISP
ILSACGF-6A(CF相当)
ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
クリーンディーゼルのためのオイル。
JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30
種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)
規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W-30
ベースオイル全合成油
JASO規格DL-1
危険物の性状非水溶性
渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。
カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油
APISP
ベースオイル鉱物油
SAE5W-30
ILSACGF-6A
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電
仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード