230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)40 湿度(%RH)25~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)30.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし 単位SI単位固定 出力仕様NPN2出力 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6mm(ストレート) 圧力範囲(kPa)-100~100
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

「アイアン×天然木」の異素材の組み合わせが落ち着きと洗練をもたらすキャニテイスクエアフレーム。インテリアとコーディネートしやすく、様々な空間にも馴染みやすいシンプルなフォルムが魅力です。空間や収納の種類にあわせてフレームを上下逆にすることで設置スタイルを選べます。お好きなスタイルに合わせて棚板の納まりが選べます。フレームの高さによって棚板の奥行が異なります。引っ掛け穴で女性でも簡単に施工できます。下部にはアジャスター付き。
用途収納 厚さ(mm)20 関連資料設計施工資料(1.35MB)
1セット(2本)ほか
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4704-02
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷

小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。 ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。 大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に 電圧(V)DC100 適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1a●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4689-19
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷


センサブラケット フリーセンサアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A2017) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30 測定温度範囲0℃~350℃(先端) 素子Pt100 シンフィルム素子 B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 質量(kg)19.5 車輪径(Φmm)約330 高さ(mm)1220 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)900
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷


1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回 セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5 復帰時間(ms)10以下 電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h) 機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 外部接続プリント基板用端子
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入
適合機種メーカーNEC SP-FA430 幅(mm)217 サイズA4 長さ(m)30+3 枚数(リボン1本プリント)約110枚
1本ほか
1,044 税込1,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 NEC:SP-FA530サイズ:A4 プリント枚数:約110枚 サイズ:幅210mm×長さ30m+3m 入り数:1本
適合機種メーカーNEC:SP-FA530 幅(mm)210 サイズA4 長さ(m)30+3 枚数約110
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

適合機種 ・NEC:SP-FA530(純正リボン型番)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅210mm×長さ30m+3m FIR-N53 3本入り
適合機種メーカーNEC:SP-FA530(純正リボン型番) 幅(mm)210 長さ(m)30+3 枚数約110(リボン1本プリント) 適合サイズA4
1箱(3本)
2,754 税込3,029
翌々日出荷


ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドラインFA-3
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
1本(2m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
319 税込351
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3747種類の商品があります)




ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
1袋(10個)
569 税込626
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-250Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-75Z) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-300Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD CADデータあり
1個
16,500 税込18,150
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKD CADデータあり
1個
3,713 税込4,084
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2964種類の商品があります)

E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5923 アズワン品番65-7272-49
1個
12,980 税込14,278
欠品中