103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

FRP一般成型品の補修に使用します。
用途補修 成分FRPポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1個(100g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

09208 FRP補修トライアルセット SOFT99 動画あり
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073 セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ 危険等級Ⅲ/Ⅰ 危険物の類別第四類/第五類 危険物の品名第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量145mL/4mL 危険物の性状非水溶性/第1種
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP一般成型品の補修に。
用途補修 ホワイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚づけパテチューブタイプ SOFT99 動画あり
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g 種別厚付けパテ タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用 グレー 研磨可能時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月 危険物の性状第2種
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分ポリエステル樹脂 アメ色 タイプFRP補修塗材 乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g)90 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.09kg
1セット(90g)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1本(100g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ 種別浅いキズ用パテ 適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ 研磨可能時間(分)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 硬化剤比率一液性 危険物の性状非水溶性
1本(40g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
用途硬化 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(10mL)ほか
229 税込252
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番764-7913 セット内容カップリングプラグ20PM 材質樹脂、鉄 全長(mm)137 質量(g)610 タイプ(ペーパー)マジックシート 全高(mm)82 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 トラスコ品番366-3914 寸法(mm)- 質量(g)130 ホース長さ(mm)1250
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトツールパッド
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 寸法(mm)73×108 質量(g)30 トラスコ品番366-3817
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm)3 流量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142 質量(g)550 使用ペーパーマジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。
用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等 仕様2成分形 セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚 型式110 耐熱温度(℃)-30~220 容量混合比10:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量181.9g 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。 トラスコ品番116-1867
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.11kg
1本(110mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。 適合材金属、木工、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック Gソフト
RoHS
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック ハード
RoHS
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。 寸法(mm)W123×H98×L153 質量(kg)1.0 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)123
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

09213 光硬化用パテ SOFT99 動画あり
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷