カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「g-776」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laulau83GT-S Rev.3.0 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Laulau83GT-S Rev.3.0TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
目指したのは沖縄から北海道、海外遠征までのオフショアビッグゲームを1本で成立させること。普通では考えられないこと。でもどうしてもこの1本で成立させたい。その思いで開発をしたのがLL83GTS Rev2.0です。ターゲットは100kgクラスまでの様々なフィッシュイーターを想定。マルチピースロッドだからこそ構築可能な、全てのピースで素材や設計を変えるmD2システム。この設計思想を駆使して10kg以下から100kgまでのゲームを成立させるように設計しました。マルチピースロッドは分割が多いほど細かく設計が可能で、程よくブランクスを分割をすることで機能性と耐久性の両立を図りました。初期バージョンのRev1.0は、海外の淡水のモンスターフィッシュも楽しく釣れるように全体的に通常のオフショアロッドと比較するとしなやかなロッドセッティングでした。Rev2.0はよりオフショアロッドとしての要素を高め、淡水のモンスターフィッシュよりもルアーゲームやルアーターゲットに重点を置き、全体的にブランクスパワーを強化しました。マルチピースロッドのメリットを活かし、セクション毎にカーボン比率を変えることで飛距離とパワーを両立させ、幅広いターゲットに使いやすく仕上げました。GTゲームや大型のヒラマサとのファイトにもRev1.0よりもさらに安定感と安心感が増しました。バットパワーはGTや大型ヒラマサ、クロマグロの突っ込みを柔軟に受け流し、自然にリフティングしてくれるブランクスパワーと復元力があります。1st、2ndセクションは操作性能、遠投性能。3rd、4thセクションはリフティング性能を追求。Laulau で魚を掛けた場合、3rd、4thセクションに負荷が掛かってきます。このセクションは適度に曲がりながら粘りのあるセクションに仕上げ、魚を浮かせることに特化しました。仕舞寸法530mmのパックロッドであるため、海外遠征のロストバゲージや破損リスクを回避可能 です。遠征で大切なのはまずは釣りをすることです。軽量でありながら堅牢さと柔軟性を追求して 遠征用ロッドとしてあらゆるターゲットにアプローチ出来るロッドに仕上がりました。グリップは Expediton用のスクリューグリップと継ぎのないストレートグリップが付属します。(グリップ2本)
仕様PE:5-10号全長8.3ft質量(g)キャスト:60 - 150、ロッドウエイト390@776mm/550@530mm備考チタンガイド、SiCガイド混合(TMNST,TKWSG,EKWSG,EMNSG)継数(本)4+1仕舞(cm)53(77.6)ドラグ力(Kg)10
アドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付) アドクリーンアドクリーンシューズ・安全靴ロングタイプ(トウガード付)アドクリーン
16,980税込18,678
1足
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(底部)エーテル系ポリウレタン生地ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスアイロン アビテラックスコードレスアイロンアビテラックス
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロンかけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかにダイヤル式の温度調節が使いやすい360°回転する給電台がとっても便利給電台にスッキリ収納できる電源コードスチーム量も必要十分温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)質量(kg)カートン:(約)10.6消費電力(W)1100定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2温度ヒューズ250V 15A 240℃温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)色(本体)ホワイト(ブルータンク)入数カートン:6台入面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済みOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
BX-1 Mckenzie HD 12倍50mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド)BX-1 Mckenzie HD 12倍50mm口径双眼鏡LEUPOLD(リューポルド)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。
質量(g)776倍率12倍眼幅調整範囲(mm)60~74最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)50本体高さ(mm)166入数1個1000m先の視野(m)80ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)12実視界(°)4.6
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA椿本チエイン
6,998税込7,698
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)8歯形UP8M
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W椿本チエイン
4,898税込5,388
1本
25日以内出荷
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC椿本チエイン
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から25日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
3,500税込3,850
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,798税込3,078
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
V4 Vスライサー V4オリジナルセット BornerV4 Vスライサー V4オリジナルセットBorner
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
V字の刃と角度:力学的に計算されて設計されているV字の刃は、長い刺身包丁で刃をスライドさせて魚を切る方法と同じ原理です。(普通は「ストン」と垂直に包丁を落として切ります) 刃をスライドさせて切ると、切れ味が良く、刃に負担をかけないのでとても長持ちします。 マイクロエッジ加工:刃先は他では真似できない特殊加工「マイクロエッジ加工」を施し、細かなギザギザの刃で鋭い切れ味を実現しています。 高級ステンレス製:18-10ステンレスを使用しています。刃がより長持ちし、洗う時も、使ったら水でさっと流すだけでOKです。 安全ホルダーを使えば、鋭い刃も気にすることなく、安全に高速でスライスやみじん切りができます。 ※にんじん等、色素の強い野菜を切ると、スライサーに色が付きます。にんじん等の色の着色は、下記方法で少し落とすことができます。是非お試し下さい。 じゃがいもの断面でこする:じゃがいもに含まれる、でん粉の界面活性作用(洗剤に似た作用)と研磨効果によります。 油脂(サラダ油等)をふきんに少量染み込ませてこする:カロチンが油に溶けやすい性質を利用しています。人参を炒め油と一緒に調理すると、油にカロチンが溶け出し、吸収が良くなるのと同じ効果です。
仕様●寸法:セットの箱サイズ/365×135×116mm、本体/357×128×60mm、安全ホルダー/151×126×52mm、薄厚切り部品/224×97×22mm、3.5mm替刃部品/214×96×17mm、7mm替刃部品/213×97×16mm、ブレードケース/222×115×98mm●材質:P.P.、ABS、18-10ステンレス●重量:セット合計/776g(箱等含む)、本体/204g、安全ホルダー/50g、薄厚切り部品/44g、3.5mm替刃部品/44g、7mm替刃部品/46g、ブレードケース/170g●耐冷・耐熱温度:80℃●原産国:ドイツアズワン品番67-8020-05
DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL)DC/ACインバーター750W大橋産業(BAL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
超硬ピンゲージバラ EG7シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG7シリーズアイゼン
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
CHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
179,800税込197,780
1個
92日以内出荷
CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1全長(mm)139質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363平均演色評価数95光源暖色白色 米国CREE社製 COB LEDバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックレンズサイズ(mm)6(強化ガラス)色温度(K)500~5500動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)3500光束(Lm)12000直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8ビーム角度(°)110深度(m)100動作電圧(V)25.2~16.8
カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)カッティングガイドBIGMAN(ビッグマン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P) Elutトヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P)Elut
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途AG711CA-T後継モデルセット内容カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1) 取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1)電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×13.5消費電流100mA
頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」 サンコー(電子機器)頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」サンコー(電子機器)
4,790税込5,269
1個
3日以内出荷
暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。セット内容本体、日本語説明書質量(g)776定格電圧(V)AC 100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1130温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度)風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値)ケーブル長(cm)180音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
リオパック サンコープラスチックリオパックサンコープラスチック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
保冷バッグ付きでお弁当の傷みやすい季節も安心のランチボックスです。
材質PP形状角形寸法(mm)225×215×200質量(g)776グリーン仕様3段保冷バック付
シンプリー MJX(間口1740mm) イナバシンプリー MJX(間口1740mm)イナバ
76,980税込84,678
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸間口(mm)1740必要ブロック数(個)6
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリスOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
26日以内出荷
釜揚げ 黒帯朱 若泉漆器釜揚げ 黒帯朱若泉漆器
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60
釜揚げ 朱帯黒 若泉漆器釜揚げ 朱帯黒若泉漆器
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60
角型滅菌器 TGK(東京硝子器械)角型滅菌器TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1個
22日以内出荷
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
929税込1,022
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278特価
1箱(500個)
当日出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ使用場所屋内
(9290)OWNER'S MAN ミツビシ(9290)OWNER'S MANミツビシ(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
4K8K対応全通電分配器 サン電子4K8K対応全通電分配器サン電子
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
UZBC チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZBC チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZAF アルミチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
ポリエステル キングウーリーS ミシン糸 フジックス[縫製用品]ポリエステル キングウーリーS ミシン糸フジックス[縫製用品]
999税込1,099
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
ポリエステルのマルチフィラメント糸に特殊なかさ高加工を施した、新しいタイプのウーリーミシン糸です。 柔軟で弾力性に富み、耐熱性にすぐれています。 黄変、退色などの経時変化もほとんどなく、いつまでも美しさを保ちます。 ボリューム感のある糸質が生地に良くマッチし、バランスのとれた安定した縫い目をつくります。
用途ストレッチ素材材質ポリエステル質量(g)200方向片ひねり構成110dtex 1×2
ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPANボビンケース(スペシャル)TOWA JAPAN(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ハイス付刃バイト 22mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm ブラック三和製作所(三和バイト)
159,800税込175,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7塗装黒色塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら