294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象ガス有機ガス トラスコ品番161-3665 適合機種スカイマスク 150 質量(g)73 破過時間210分 国家検定合格番号TN577 縦(mm)120 試験濃度(%)0.03 アズワン品番64-8534-96 試験ガスシクロヘキサン
1箱(100個)
35,980 税込39,578
当日出荷

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂 グレー 質量(g)70 全長×幅W(mm)235×65
1個
539 税込593
翌々日出荷

質量(kg)23.2 長さ(m)3 使用荷重(t)14.9 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷

質量(kg)25.5 長さ(m)3.5 使用荷重(t)14.9 ワイヤー径(Φmm)36 アイ部幅(mm)280 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)560
1本
71,980 税込79,178
翌々日出荷

世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
1ケース(6本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)







G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイプシリンダー/サムターン 右勝手 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン 左勝手 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン 左勝手 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L
エコ商品
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
勝手左勝手用 本数鍵3本 シリンダーU9 適合扉厚(mm)36 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
729,800 税込802,780
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

タイプシリンダー/サムターン 右勝手 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R
エコ商品
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
勝手右勝手用 本数鍵3本 シリンダーU9 適合扉厚(mm)36 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

美和ロックMIWA UR(G3) PMK64-BF.CY DT36 ST
エコ商品
シリンダーUR 適合扉厚(mm)36 グリーン購入法適合
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)



関連キーワード