駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
長さ(mm)39.3
幅(mm)34.5
1個
特価
¥465
税込¥512
当日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000
機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色レッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色ピンク
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色迷彩
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色ゼブラ
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色オレンジ
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色イエロー
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
31日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色デニム
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色グリーン
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色豹柄
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色アーバン迷彩
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
表面処理電気メッキ
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプの小型もの干し。
仕様6枚掛
材質スチールクロームメッキ
寸法(mm)405×265×674
質量(kg)1.6
1個
¥6,600
税込¥7,260
7日以内出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
主な適合純正品番90113-GS6-010
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
適合MLG-25、MYG-25
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)9.6
外径(Φmm)58
最高使用周速度(m/s)60
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)4
適合MAG-20
最高使用周速度(m/s)72
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
ガールズバイカー待望の軽量・コンパクトヘルメット。
開閉式バブルシールドはUVカット加工。
王道シングルカラーから、人気のさくらモチーフなど充実ラインナップ!
内装はファンデーションが目立ちにくいベージュ系
取り外せて洗えます。
規格:SG規格全排気量適合品
サイズレディースフリー(57~58cm)
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプスタンダード
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
ガードフェンスのイメージを一新。
美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
材質ターポリン
長さ(mm)1710
幅(mm)930
厚さ(mm)0.35
付属品ヒモ12本
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.5
全長(mm)142
種類シャープペンシル
径(Φmm)(最大)14.2
方式フレフレ&ノック式
材質(グリップ)シリコンラバー
替芯HERF-10
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ