チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
形状T形
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
丈夫なスチール製メイドワゴン!
タオルや細かなアメニティ等たくさん運べます。
キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します
ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム
幅(mm)500
奥行(mm)1300
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×500×1200
キャスター径(Φmm)125
キャスター種類2輪自在2輪固定
キャスタータイプ静音
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP
モジュールAタイプ
有効内寸(mm)442×298×105
外寸(mm)508×352×120
内寸(mm)454×310×115
1セット(5個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14
種類ハンド
形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP
モジュールAタイプ
有効内寸(mm)442×298×105
外寸(mm)508×352×120
内寸(mm)454×310×115
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)85
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~3
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適
保証期間5年
クラススピードクラスA:A1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
防水〇
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
シールシール無
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
防水×
材質アルミホイール
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)73
ボス幅(mm)95
車軸径(mm)16
1箱(30個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の全方向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズURT60
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類傾斜ステージ
移動ガイドクロスローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。
V溝を使って曲面の固定も可能です。
用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに
仕様ON/OFF機能なし
保持角度(°)45、90、135
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
補助接点1a1b
動作特性標準形
ヒートエレメント数3
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)19
幅(mm)6
角度θ(°)120(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)150×174
質量(kg)4.2
材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH16A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-SC54。CB1300SF/SB 2014モデルも適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-23。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-23。ホンダ[HONDA] CB1300ST [SC54]
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ファネル形状を採用して耐キンク性に優れ、高流量確保を実現したハイフロータイプの透析用留置針です。PP製カニューラはスムーズに挿入できるので、患者に与える苦痛を軽減します。
色ピンク/ブルー
針形状肉厚針
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)50
一般的名称単回使用透析用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00122000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH16A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:EBL-SC54。CB1300SF/SB 2014モデルも適合。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-23。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-23。ホンダ[HONDA] CB1300ST [SC54]
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ