通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・透湿性
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
材質バージン樹脂
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。
全長(mm)90
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持ち運び時抜けにくい)
差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)23
寸法A(mm)25
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)100
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー
幅(mm)590
奥行(mm)280
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない!
ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適
材質(車輪)ゴム
タイプギアロック式
ブレーキ有無あり
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付
ハンドル高さ(mm)905
ブレーキ種類ハンドブレーキ
特性静音、ギアロック式
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)75
用途穴付六角ボルト廻しに
RoHS指令(10物質対応)対応
天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー
幅(mm)395
奥行(mm)280
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)30
長さ(m)10
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
ホースジョイント(NT2513・NT2525)に接続したホースを固定するためのバンド。
適合22mm~30mm
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)400
高さ(mm)160
奥行(mm)300
質量(g)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護する軟質ビニル巾木に防汚性、抗菌性、防カビ性を付加。
高さ40mm、60mm、75mm、100mmの4サイズを用意。
材質軟質ビニル床巾木
長さ(mm)914.4
高さ(mm)40
機能抗菌・防汚・防カビ・工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。
仕様角目地棒
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
トラスコ品番855-8707
幅(mm)58
色乳白
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)14.6
奥行(mm)74
高さH(mm)38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。まな板受けと水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)365
段数2段
高さ(mm)405
奥行(mm)220
質量(g)2000
耐荷重(kg)上段2、下段3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。
従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM
使用温度範囲(℃)-15~85
関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
防サビ加工。スリムタイプの水切りバスケット。排水栓付傾斜付トレー。シンクの向きに応じた可動式排水ノズル。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー
幅(mm)400
高さ(mm)160
奥行(mm)245
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×245×160
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
回転式のクリップです。
トラスコ品番452-5891
適合機種SRFD10
品名回転式クリップ
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。
仕様DIN用ベースのみ
材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
防サビ加工。シンクサイズに合わせてスライド。水切りポケット付。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー(脚部)、塩化ビニル(スライドアーム)
幅(mm)245
高さ(mm)135
奥行(mm)415~570
質量(g)1100
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×415~570×135
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450
電源(V)AC100V 50/60Hz
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
重さにより安定感があります。熱にも強いタイプです。
サイズA4
寸法(mm)255×320
穴数4
利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。
フットレストを持ち上げるだけでかんたんに取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手でかんたんにフットレストが取り外せます。
座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押してください。簡単に折りたたむことができます。
脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:585(325)×970(955)×830(830)mm●座幅(肘~肘):415mm●シート奥行:385mm●肘から前座:270mm●前座高:440mm●後座高:430mm●背シート高:300mm●前座から足台:400mm●奥行(フットレスト無し):685mm●キャスター径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約15kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時
アズワン品番68-1422-83
1個
¥118,800
税込¥130,680
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
加工内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
質量(g)14
種類プレートフック
寸法L(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法W(mm)10
寸法t1(mm)5
表面処理(本体)金メッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ