1,280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:ハードウェア・キット併用可能製品:HS501DRを除くすべてのヒートシンクHeatsink Accessories RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK 1箱 5個入
仕様●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-9017 アズワン品番65-7499-75
1箱(5個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK 1箱 5個入
仕様●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:PIN●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:240-9015 アズワン品番65-7490-78
1箱(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷


長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) セット内容本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ10 0838
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ヒールガードプロテクター MT-HK001KO
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KO。販売備考:Black with Graphite Grey & Orange キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グラファイト グレー/オレンジ 備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22) タイプHeel Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ヒールガードプロテクター MT-HK001KS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KS。販売備考:Black with Graphite Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー 備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22) タイプHeel Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
特価
239 税込263
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ヒールガードプロテクター MT-HK001KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グラファイト グレー/レッド 備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22) タイプHeel Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = Cover併用可能製品 = MS116 Seriesシリーズ = HK1 シリーズHK1 併用機器MS116 Series アクセサリタイプCover
1個
269 税込296
7日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ヒールガードプロテクター MT-HK001KW
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KW。販売備考:Black with Graphite Grey & White キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グラファイト グレー/ホワイト 備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22) タイプHeel Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

報商製作所TOPFIXホースバンド
RoHS
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造 付属品フックL刃1枚 黄色 替刃仕様フックL替刃0.5mm厚 適合替刃HK-5H
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

補助カナグ LK HK カメダデンキ 動画あり
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理 ブラック 寸法A(mm)22 材質(ベース)ポリアミド 許容荷重(N[kgf])200(20) 材質(取手)エラストマ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途鉄工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。
トラスコ品番453-0573 材質ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)450 入数(枚)200 サイズ(号)15
1冊
429 税込472
当日出荷

訪問介護施設向け伝票です。介護サービスの実施内容を記録できます。
1パック(50組×10冊)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 肉厚T(mm)1.1
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ) 付属品仕切板1枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マイゾックス法令許可票(建設業)
建築現場での設置が義務付けられています。
用途建築現場の管理 仕様建設業の許可票、4隅穴つき トラスコ品番735-7206 材質プラスチック 寸法(mm)400×500 質量(g)165
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部丸穴 種類六角形 穴径(Φmm)5 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。 リーズナブルな価格も魅力的です。
材質ポリ塩化ビニール100% セット内容上下組 機能防水・二重袖
1セット
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
混率(%)綿100% 生地天竺 再生紙使用マーク適合
1袋(2枚)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード