チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色ナチュナル
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ10 0838
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。
材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)
長さ(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
機能耐久性、柔軟性
入数(双)1
袖口仕様マジック止め式
材質山羊皮
アテ有無アテ付き
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
簡易のレイン+CR10:DG11コートです。
コンパクトなので容易に携帯できます。
用途雨天時の野外作業
仕様フード付き
材質ポリ塩化ビニール100%
色クリア
品番HK3000
機能防水
寸法(mm)差込み:32
関連資料
1個
¥808
税込¥889
当日出荷
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
LD30枚柔軟性のある破れにくいポリ袋
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)650×800
色透明
容量(L)45
1パック(30枚)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。
強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
建築現場での設置が義務付けられています。
用途建築現場の管理
材質ポリプロピレン
仕様建築基準法による確認済
トラスコ品番735-7222
寸法(mm)400×500
質量(g)165
マイゾックスコード213801
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理
色ブラック
寸法A(mm)22
材質(ベース)ポリアミド
許容荷重(N[kgf])200(20)
材質(取手)エラストマ
RoHS指令(10物質対応)対応
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ5本指
幅(cm)約13.5
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)
材質PVC
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
材質遠赤抗菌和紙
外寸(mm)50×115(折りたたみ時:50×55×H17)
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ
材質塩化ビニール
質量(g)42
取付け方法裏面両面テープ付
縦(mm)300
横(mm)100
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE
色半透明
型ブロック有
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ式六角棒レンチセットです。手にやさしいハンドル付きです。
用途正六角形穴ボルトの固定や緩め作業。
材質本体:クロームバナジウム鋼、ハンドル:PP+TPR樹脂
適合サイズ(mm)2・2.5・3・4・5・6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
古式豊かな伝統的な絵
材質メラミン樹脂
形状角皿
高さ(mm)23
短辺(mm)135
長辺(mm)198
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ5本指
幅(cm)約13.5
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)475×225
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ