531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)20
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
取付穴径(Φmm)50 適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm 取付穴径(Φmm)50
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1 高さ(mm)111 外形寸法(mm)330×325 点火方式圧電点火 接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚 床面高さ(mm)253
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 13V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 85A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1個
170 税込187
当日出荷

内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



樹脂管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
仕様ノンアスベストパッキン付 寸法L(mm)39.1 寸法B(mm)24
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




文字内容火気厳禁 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983AJ-13A 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷




1個
120 税込132
翌日出荷


1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
580 税込638
当日出荷


1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~400℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1セット(20個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
1セット(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)