1,438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
529 税込582
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 公差幅:h9、高さ:h11
1個
355 税込391
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ホーザン替刃
用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。 切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材 粒度#120 刃幅(mm)3 刃厚(mm)0.7 周長(mm)1060
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用 材質 形状 ブラック 穴径(Φmm)3.8 表面処理紛体塗装 寸法B(mm)22
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷




1袋(2ラベル)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷

アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 推奨ねじM5皿ねじ 耐荷重N(kgf)100(10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK1003 【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研 カスタマイズ可
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 使用場所屋内外兼用 主成分特殊アクリル樹脂エマルション 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5~15 特性密着性、艶有 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
5,790 税込6,369
翌々日出荷

東洋技研組端子台
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
508 税込559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質(本体)ポリエステル、(スパンデックス)ナイロン、(詰め物)アクリル、合成繊維、ポリエステル、レーヨン サイズ(cm)57~59
1枚
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.2 仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。 材質刃先:超硬チップ 2018年トラスコ掲載ページ5 0779
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
469 税込516
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続表面形:圧着端子用 定格絶縁電圧(V)500 フレーム(AF)100 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5 適合主回路用ノーヒューズ遮断器 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45°エルボユニオン (KRK~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400 質量(kg)9.2/ケース 品種ファブリックフロア 密度1/8ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 関連資料※カタログ(1.18MB) 全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に1~2分浸けるだけで、ひんやり快適!。バンド中央部にある高吸水性樹脂の水分が蒸発することで、周りから熱を奪い冷却作用を発揮します。バンド中央部にある高吸水性樹脂は、2重の綿で包んでいるので漏れの心配はありません。スカーフタイプでお洒落に着用頂けます。暑い夏を、ひんやり快適に過ごせます。
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,788 税込1,967
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アクリサンデー硬質塩ビ板
RoHS
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途DIY等でご使用ください。 材質硬質塩ビ 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

関連キーワード