231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)



極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

K-142 ラバー砥石 ホーザン 動画あり
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去 寸法(mm)50×25.5×20 トラスコ品番274-1946 材質発泡NBR 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
特価
479 税込527
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

バーサクラフトの補充用インクです。 バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。 布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
容量(mL)20
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。 材質ASA 形状内外曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)81.8
1セット
599 税込659
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メーカーホンダ 型式Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可 主な適合車種(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
1本
7,298 税込8,028
欠品中

WAKI(和気産業)ウッディー棚受
住まいの壁面を収納スペースに。
寸法D(mm)18 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。膝皿パッドが膝関節の動揺を抑えます。
サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル 適合部位ひざ アズワン品番8-5586-01 膝上廻り(cm)35~65 膝下廻り(cm)25~50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

ユタカメイクKPロープ巻物
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。箱入りの為、ロープが汚れません。約1m毎に緑の糸印がり、切売りの際に便利です。
用途一般作業などの各種結束など。 2018年トラスコ掲載ページ6 1683
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セラミックつまみ
材質セラミック 寸法(mm)W37×D33 種類つまみ 適合扉厚(mm)15~22
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマニパッケージかぶせ箱 ハーフボトル
ハーフワイン2本用カブセ箱 適応瓶 約66Φ×265Hまで
種別ワイン・洋酒箱
1ケース(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途液体食品用保存袋 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 材質ナイロン、LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚×30パック)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
839 税込923
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
1箱(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)